手のひら部分に特殊発泡ウレタン樹脂をコートし、剥離強度・摩耗強度をアップさせました。
強度アップにより、ランニングコストの削減が可能です。
水や油がついてもグリップ力を維持し、作業性を向上させます。
剥離強度が高い為、テープへの樹脂転写も大幅に抑えています。
用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。
材質ナイロン、ポリエステル、その他
厚さ(mm)0.7
色ホワイト
材質(掌側)ポリウレタン
材質(繊維部)ポリウレタ
材質(樹脂部)ナイロン、ポリエステル、その他
入数(双)1
機能耐剥離・耐摩耗
コーティング手の平コート
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1
電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。
裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。
裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維
厚さ(mm)0.95
色黒
全長(cm)26
塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。
ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様にしました。
特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。
裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
厚さ(mm)1.05
色ブラック
全長(cm)33
ダイローブ300の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様。
粒子状滑り止めにより防滑性を備えました。ダイローブ3000以上の柔軟性と機械的強度を両立した静電気対策手袋です。
特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
厚さ(mm)1.05
色ブラック
全長(cm)33
塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。
ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肩まで55センチの丈長に。浸漬作業も安全にできます。
特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。
裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい
種別静電気・耐溶剤手袋
厚さ(mm)1.05
タイプ強力溶剤用
電気抵抗値103‐107Ω
中指長(cm)8.4
材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維
手の平幅(cm)12.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。
裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。
シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験
全長(cm)30
厚さ(mm)0.1
材質ポリウレタン
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1
電気抵抗値は103Ω~107Ω。
裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。
裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい
種別静電気・作業性手袋
厚さ(mm)0.95
タイプソフト
電気抵抗値102‐107Ω
中指長(cm)7.8
材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維
手の平幅(cm)11.3
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性有機溶剤全般
1双
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。
電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。
繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。
裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。
シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験
種別電気対・耐溶剤手袋
材質ポリウレタン
厚さ(mm)0.2
色黒
入数(双)5
電気抵抗値103~106Ω
機能耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性静電気対策タイプ・有機溶剤全般
ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。
仕様【すべり止め】指先
材質ニトリル
厚さ(mm)0.15
色黒
入数(枚)50
機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止
全長(cm)30
表面抵抗値(Ω)10×8
静電気対策されたナイロン手袋です。
ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果・耐久性に優れています。
フィット感・通気性がよく快適に作業できます。
材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)10
機能静電気防止・耐久性・通気性
コーティング指先コート
表面抵抗値(Ω)106~8/□(繊維部)
静電気対策されたナイロン手袋です。
ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果・耐久性に優れています。
フィット感・通気性がよく快適に作業できます。
材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)10
機能静電気防止・耐久性・通気性
コーティング手の平コート
表面抵抗値(Ω)106~8/□(繊維部)
耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ)
材質NBR(ニトリルゴム)
色ホワイト
厚さ(mm)約0.14(手の平)
規格クラス100対応
機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装
粉有無粉無
入数(枚)1000
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
タイプハイグリップ(全面エンボス)
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。
タイプ3本指出し
材質(裏)牛革
絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。
ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。
曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。
ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。
外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。
立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁
全長(cm)27
材質ケブラー、ゴム
厚さ(mm)1.5
色黄
サイズフリー
規格6.0~6.3N<JIS T 8052>
入数(双)1
使用電圧(V)ー
中指長(cm)-
手のひらまわり(cm)-
手の平幅(cm)-
試験電圧(V/1分)ー
1双
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性
入数(枚)1000
材質NBR(ニトリルゴム)
全長(mm)約300(12インチ)
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ホワイト
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
関連キーワード