カテゴリ

  • 手袋(127)
    • 天然ゴム 背抜き手袋(10)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(24)
    • 薄手・中厚手タイプ 天然ゴム手袋(1)
    • 厚手タイプ 天然ゴム手袋(1)
    • ニトリルゴム 耐油手袋(11)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(25)
絞り込み
ブランド
  • グローブマニア(川西工業)(2)
  • アトム(6)
  • TRUSCO(2)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(15)
  • エステー(2)
  • COVER WORK(カバーワーク)(2)
  • ミドリ安全(3)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(7)
  • アンセル(11)
  • 宇都宮製作(8)
  • Weed(7)
  • エスコ(5)
  • ユニワールド(4)
  • HANVO(ハンボ)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • リーブル(3)
  • 勝星産業(3)
  • おたふく手袋(2)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺
  • 機能タッチパネル対応(16)
  • 機能伸縮性・柔軟性(194)
  • 機能低発塵性(8)
  • 機能吸汗速乾(29)
  • 機能抗菌・防カビ(51)
  • 機能消臭・防臭(45)
  • 機能絶縁(16)
  • 機能耐久性(117)
  • 機能耐摩耗性(194)
  • 機能耐油(249)
  • 機能耐溶剤(30)
  • 機能耐熱(10)
  • 機能耐薬品(79)
  • 機能軽量(16)
  • 機能通気性・透湿性(156)
  • 機能防寒・保温(27)
  • 機能防振(3)
  • 機能防水・撥水(31)
  • 機能静電気防止(20)
サイズ
  • 3L(2)
  • L(99)
  • LL(77)
  • M(100)
  • S(72)
  • SS(16)
  • フリー(5)
  • 女性用(1)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(25)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(32)
  • 色ブルー(41)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(3)
  • 色柄物(1)
入数
  • 1(82)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 5(1)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 50(6)
  • 100(16)
全長(cm)
  • 20.5(2)
  • 20.6(2)
  • 21(3)
  • 21.5(2)
  • 22(15)
  • 22~27(2)
  • 22.5(7)
  • 23(29)
  • 23.5(8)
  • 24(33)
  • 24.5(14)
  • 25(36)
  • 25.5(11)
  • 26(23)
  • 26.5(6)
  • 27(5)
  • 29(2)
  • 30(15)
  • 31(2)
  • 35(2)
20.5・20.6・21・21.5・22・22~27・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・29・30・31・35・全長(cm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム手袋 作業用」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Sサイズ(1双入) Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Sサイズ(1双入)Weed
1,398税込1,538
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴムライトグリーン規格4×42D(EN388:2016)機能耐切創、柔軟性ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
ハイパーエンジニアグローブ 6枚入 ヤマショウハイパーエンジニアグローブ 6枚入ヤマショウ
399税込439
1個(6枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
全面エンボス加工の厚手タイプで、機械作業にも最適です。
用途DIY、車両整備など材質ニトリルゴム機能伸縮性、耐油・耐水性、厚手粉有無
ハイパーエンジニアグローブ 50枚入 ヤマショウハイパーエンジニアグローブ 50枚入ヤマショウ
1,598税込1,758
1箱(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
全面エンボス加工の厚手タイプで、機械作業にも最適です。
用途DIY、車両整備など材質ニトリルゴム機能伸縮性、耐油・耐水性、厚手粉有無
クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ BioCleanクリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズBioClean
1,798税込1,978
1双
翌々日出荷
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐切創性、保護性耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283 アンセルニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283アンセル
2,298税込2,528
1箱(50枚)
当日出荷から翌日出荷
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス清掃、清掃、メンテナンス包装とラベル貼り付け冷蔵関連作業仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.2ブルー入数(枚)50機能耐薬品、耐久性、耐切創全長(cm)30粉有無なし
手袋ニトリルラテックス KGW手袋ニトリルラテックスKGW(1件のレビュー)
699税込769
1双
翌日出荷
耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄できます。
用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。トラスコ品番535-5606材質ニトリルゴム、裏:植毛付厚さ(mm)0.33グリーンサイズLL入数(双)1機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性全長(cm)30
ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック)ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷から12日以内出荷
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやかしなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。材質タングステン繊維グレー規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準入数(双)1機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手ゲージ数18ゲージ耐摩耗性2耐切創性F
クイン ニトリル手袋 スリム箱(50枚入) 宇都宮製作クイン ニトリル手袋 スリム箱(50枚入)宇都宮製作
789税込868
1箱
6日以内出荷
・天然ゴムや塩化ビニル製と比較して、耐油性・突き刺強度に優れた材質ニトリルゴムを使用してます。・便利な左右兼用タイプです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・吊下げスリムパッケージ。
用途機械作業、食品作業、一般衛生作業に。仕様粉なし、すべり止め付き材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.10(指部)ホワイト全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
耐切創手袋ソフトEX HANVO(ハンボ)耐切創手袋ソフトEXHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双(1双×1双)
4日以内出荷
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋より柔らかく、被膜も丈夫です。・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。
用途清掃業・物流業・機械業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・土木作業・メンテナンス業材質樹脂部:天然ゴム 樹脂部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブラック品番LNM3858入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性(EN388:2016)FRoHS指令(10物質対応)対応
まもるくんCR 丸五まもるくんCR丸五
1,998税込2,198
1双
当日出荷
欧州統一規格EN388:2016カットレベルX/Dの15ゲージ耐切創手袋。高強度の超高分子量ポリエチレン繊維ADAMAS(R)を使用し、ソフトな着け心地を実現。更に耐油性、耐摩耗性に優れるニトリルを背抜きコーティングする事で、強度と高いフィット感を両立しています。甲側には打撃や挟み込みから手指を守る衝撃吸収セルを配置。作業中の様々なリスクを緩和します。
用途普通作業全般材質ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴム(保護セル)ブラック/イエロー入数(双)1機能耐切創、耐油材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15関連資料(1.83MB) (1.52MB)甲被タイプ手甲保護
プレミアムニトキャッチ 天牛(富士手袋工業)プレミアムニトキャッチ天牛(富士手袋工業)
239税込263
1双
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。オリーブグリーン/ブラック規格EN388:2016材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス材質(掌側)ニトリルゴムゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2
ハイパーゴム張り 指先強化7G アトムハイパーゴム張り 指先強化7Gアトム
1,998税込2,198
1双
3日以内出荷
天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム全長(mm)240イエロー/オレンジサイズフリー質量(g)110規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐熱、耐引裂全長(cm)24中指長(cm)8材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿手の平幅(cm)12ゲージ数7耐切創性C、4
ラバーホープ でら アトムラバーホープ でらアトム(1件のレビュー)
819税込901
1双
当日出荷から3日以内出荷
突刺しや摩耗に強い厚みのあるハードコーティングタイプ綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋水や泥などから、濡れ・汚れを防止する綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている厚手の天然ゴムコーティングで耐突刺、耐摩耗に優れた超強力タイプ
用途土木、建設、漁業、水産加工、工業、栗拾いなど種別厚手材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%全長(mm)250入数(双)1機能耐突刺、耐摩耗性、吸汗
耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコート リーブル耐切創カットバリア 21G ブラック ノンコートリーブル
1,098税込1,208
1双
当日出荷
1.21ゲージ編みの薄手で作業性抜群。2.金属繊維、ガラス繊維を使用していないので使用中に繊維が折れず、手や製品に優しい手袋です。3.袖口部にゴムが入っていないので装着感が良い手袋です。
用途ガラス加工、自動車関連業、機械メンテナンス、部品の組み立て、その他刃物を扱う作業に。ブラック入数(双)1機能耐切創性ゲージ数21耐切創性レベル(EN388:2016):CRoHS指令(10物質対応)対応
厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733 Weed厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733Weed
10,880税込11,968
1セット(10双)
当日出荷
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業グリーン/濃紺規格EN407:2004/X2XXXXEN511:2006/X1X機能耐接触熱・耐切性材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタンコーティング天然ゴムゲージ数10耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
ニトリルゴム手袋 Lサイズ 100枚 アイリスオーヤマニトリルゴム手袋 Lサイズ 100枚アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム全長(mm)230サイズL質量(g)515入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22粉有無パウダーフリー
ニトリルゴム手袋 Sサイズ 100枚 アイリスオーヤマニトリルゴム手袋 Sサイズ 100枚アイリスオーヤマ
999税込1,099
1個
当日出荷
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム全長(mm)230サイズS質量(g)427入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無パウダーフリー
ニトリルゴム手袋 Mサイズ 100枚 アイリスオーヤマニトリルゴム手袋 Mサイズ 100枚アイリスオーヤマ
999税込1,099
1個
当日出荷
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム全長(mm)230サイズM質量(g)460入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)20粉有無パウダーフリー
CR-02L モノグリップカット ロング ケイワークCR-02L モノグリップカット ロングケイワーク(1件のレビュー)
449税込494
1双
4日以内出荷
袖口ゴム部分がMサイズは赤色、Lサイズは緑色、LLサイズは茶色となっております。手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい耐切創手袋です。
材質原手:13G超高強度ポリエチレン繊維+ガラス繊維、ポリエステル、コーティング樹脂:ポリウレタン杢グレー入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13耐切創性ANSI CUT レベル2EN388規格2016 耐切創レベル3|B
EOS NOCUT WINTER VV913 耐切創+耐突刺グローブ(防寒タイプ) Delta PlusEOS NOCUT WINTER VV913 耐切創+耐突刺グローブ(防寒タイプ)Delta Plus
5,498税込6,048
1双
6日以内出荷
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラスしました。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性があります。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨を保護します。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突刺しから手を守ります。アクリル裏地で手袋内を温かく保ち、寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業にも対応します。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィットします。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブルできます。全ての縫い目にはケプラ糸を使用してます。
用途切創の危険な作業時に。寒冷地や冷蔵冷凍庫内作業に。材質繊維部:高密度ポリエチレン繊維 / 甲&指保護部:TPRゴム / コーティング:ニトリルグレー×イエローサイズL規格EN388 2016規格:4X44DP入数(双)1機能耐切創、耐突刺、防寒全長(cm)約25中指長(cm)約8.5耐切創性X/D手のひら長さ(cm)約10.5
ケブラーSD-SUSニトリル指先コート18G アトムケブラーSD-SUSニトリル指先コート18Gアトム
2,298税込2,528
1双
当日出荷から33日以内出荷
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム全長(mm)213イエロー質量(g)31.2規格ISO13997-TDM、EN388:2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数18耐切創性E
ニトリル使いきり手袋ストロング 粉無 100枚入 グローブマニア(川西工業)ニトリル使いきり手袋ストロング 粉無 100枚入グローブマニア(川西工業)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
使いきりタイプの中での厚手仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。 食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐突刺し、耐油全長(cm)23以上RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
トゲが刺さりにくい手袋 セフティー3トゲが刺さりにくい手袋セフティー3
1,598税込1,758
1双
当日出荷から翌々日出荷
柔らかくて軽い、丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。トゲのある植物、硬い枝が多い雑木での作業におすすめな手袋です。手のひらにパッド加工しているため、トゲなどが刺さりにくいです。洗濯して何度でも使用することができます。
用途園芸用手袋。材質表側:ナイロン、ウレタン裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタン入数(双)1機能防棘
作業用手袋 ネグロス電工作業用手袋ネグロス電工
399税込439
1双
当日出荷
ストレッチ素材でしっかり手にフィット!点検や簡単な補修作業などの軽作業に最適。ニトリルゴムコーティング加工による高いグリップ力。15ゲージ
ブラック入数(双)1機能ストレッチ性、耐切創、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1、ENISO:X耐突刺し性1耐引裂き性2
耐切創性手袋 カットガードF130 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガードF130ミドリ安全
1,198税込1,318
1双
当日出荷
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋仕様すべり止め:あり材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グレー/ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性X/F
フジスーパーニトリルグローブ 粉なし 尚美堂フジスーパーニトリルグローブ 粉なし尚美堂(1件のレビュー)
999税込1,099
1個(100枚)
当日出荷
極薄で手にぴったりフィット、細やかな作業に最適です。
材質合成ゴム厚さ(mm)指先: 0.10 、手のひら: 0.07ブラック入数(枚)100規格食品衛生規格、ASTM D6319機能耐突刺、耐油、耐薬品、耐静電性、全長(cm)23粉有無粉無
制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KEV4-Sトワロン(TOWA/東和コーポレーション)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.05イエロー/ブラック規格EN388 2016、EN407 2020入数(双)1機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒材質(すべり止め)天然ゴム材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステルゲージ数10耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルディスポ手袋 勝星産業ニトリルディスポ手袋勝星産業
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
食品衛生法適合品 耐油性に優れ、薄手で手にぴったりとフィット。 パウダーフリーで脱着が容易です。 指先にエンボス加工されているので滑りにくくなっております。 天然ゴム素材によるアレルギーの心配はございません。 左右兼用。
用途食品加工・品質検査・その他一般作業 等材質ニトリルゴムブルー入数(枚)100機能耐油、耐切創性、耐突刺全長(cm)24粉有無粉無
使い捨てニトリル手袋LONG(粉なし 厚手) 50枚入り ZIPLOA使い捨てニトリル手袋LONG(粉なし 厚手) 50枚入りZIPLOA(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50枚)
当日出荷
左右兼用の使い捨てタイプ パウダーフリー仕上げなので手にぴったりフィットします 伸縮性に優れ、圧迫感が少ないので長時間の作業に最適 天然ゴム、塩化ビニルセイノ極薄タイプと比べて耐油性に優れています 厚手なので丈夫です ロングタイプなので服の上に装着できて袖口の汚れを防ぎます
用途機械作業/DIY作業/灯油の給油作業/薬品の取扱い/ペンキ塗り材質ニトリル厚さ(mm)0.16ブラック入数(枚)50機能厚手、耐薬、耐油、耐摩耗、耐突刺全長(cm)30粉有無粉無
ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
659税込725
1双
当日出荷
手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス機械製造、組み立て土木建築、運送農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
539税込593
1双
当日出荷
指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス機械製造、組み立て土木建築、運送農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(ニトリルゴム) ATG耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(ニトリルゴム)ATG
2,498税込2,748
1双
当日出荷
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4321BEN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(天然ゴム) ATG耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(天然ゴム)ATG
2,298税込2,528
1双
当日出荷
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴムブルー入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341CEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
耐切創手袋メタルミックスブレス HANVO(ハンボ)耐切創手袋メタルミックスブレスHANVO(ハンボ)
779税込857
1双
当日出荷
高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。 独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
用途自動車関連業・メンテナンス業・機械業・ガラス加工業・板金・産廃収集作業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢品番NJC3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創性、耐油性、耐摩耗性ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋メタルミックスライト HANVO(ハンボ)耐切創手袋メタルミックスライトHANVO(ハンボ)
759税込835
1双
当日出荷から3日以内出荷
高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
用途物流業・建設業・土木作業・ガラス加工業・自動車関連業・メンテナンス業・機械業・板金・産廃収集作業など材質樹脂部:天然ゴム 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢品番LNM3248規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル コート 3双 コーコス信岡ニトリル コート 3双コーコス信岡
1,698税込1,868
1パック(3双)
3日以内出荷
環境に優しく作業性抜群 油・薬品、摩擦・突き刺しに強い
材質綿、樹脂:ニトリルゴム(合成ゴム)ブルー入数(双)3機能耐薬品、耐油、耐摩耗、耐突刺
メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング天牛(富士手袋工業)(5件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。黒/ブルー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステル材質(掌側)ニトリルコートゲージ数13耐摩耗性4耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工Weed
15,980税込17,578
1袋(10双)
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコートWeed
24,980税込27,478
1袋(10双)
翌日出荷
ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。 コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。 繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。 油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5規格EN388:2016/4X43E入数(双)10機能耐切創・柔軟性全長(cm)30ゲージ数15耐切創性E
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら