カテゴリ

  • 手袋(9)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(8)
    • ニトリルゴム 耐油手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • アンセル(3)
  • エスコ(1)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 帝人フロンティア(NI帝人)(1)
  • 尚美堂(1)
粉有無
  • 粉あり(1)
  • 粉なし(7)
サイズ
  • L(5)
  • LL(2)
  • M(6)
  • S(6)
  • SS(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
入数
  • 100(9)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺
  • 機能伸縮性・柔軟性(21)
  • 機能抗菌・防カビ(2)
  • 機能耐久性(14)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐油(18)
  • 機能耐溶剤(4)
  • 機能耐薬品(16)
  • 機能静電気防止(2)
材質
  • ニトリルゴム(9)
ニトリルゴム
エンボス加工
エンボス加工
指先エンボス(1)
指先エンボス
全長(cm)
  • 23(4)
  • 24(3)
  • 25(1)
  • 30(1)
23・24・25・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム手袋 使い捨て 100枚」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム手袋 Lサイズ 100枚 アイリスオーヤマニトリルゴム手袋 Lサイズ 100枚アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム全長(mm)230サイズL質量(g)515入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22粉有無粉なし
ニトリルゴム手袋 Sサイズ 100枚 アイリスオーヤマニトリルゴム手袋 Sサイズ 100枚アイリスオーヤマ
999税込1,099
1個
当日出荷
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム全長(mm)230サイズS質量(g)427入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無粉なし
ニトリルゴム手袋 Mサイズ 100枚 アイリスオーヤマニトリルゴム手袋 Mサイズ 100枚アイリスオーヤマ
999税込1,099
1個
予約販売
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム全長(mm)230サイズM質量(g)460入数(枚)100機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)20粉有無粉なし
フジスーパーニトリルグローブ白(粉なし) 尚美堂フジスーパーニトリルグローブ白(粉なし)尚美堂
949税込1,044
1箱(100枚)
当日出荷
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。 耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
用途使い捨て用全長(cm)23材質ニトリルゴムホワイト入数(枚)100規格ASTM(D6319)規格適合品、食品衛生規格合格品機能耐油、耐突刺、耐薬品、耐静電性粉有無粉なし食品衛生法適合
ニトリル使い捨て手袋 エッジ 82-134(100枚入) アンセルニトリル使い捨て手袋 エッジ 82-134(100枚入)アンセル
979税込1,077特価
1箱(100枚)
取扱停止中
高品質のニトリルで製造しているため、引き裂き抵抗に優れています。 ウイルスに対する防護にも適応したEN ISO 374-5:2016VIRUS規格品です。 シリコーンが含まれていないため、製品保護の観点で使用可能です。
用途清掃・衛生・食品加工・検査・分析全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.07機能引き裂き抵抗粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100仕様シリコンフリー
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセルニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670アンセル(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605アンセル
3,898税込4,288
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業全長(cm)30材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.12機能耐突刺性粉有無粉なし入数(枚)100左右区別左右兼用
ニトリルゴム手袋 エスコニトリルゴム手袋エスコ(1件のレビュー)
4,940税込5,434
1箱(100枚)
当日出荷
ニトリル100% 新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。 独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 パウダーあり(植物性デンプンが薄く塗布) ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。 天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。 断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-51入数(枚)100
ニトリル手袋(粉付) 帝人フロンティア(NI帝人)ニトリル手袋(粉付)帝人フロンティア(NI帝人)(36件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 切削加工、金属加工仕上げ、機械組立。 実験、研究など。全長(cm)25仕様出荷検査基準/AQL抜取検査厚さ(mm)0.08材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR)入数(枚)100適合規格食品衛生法適合機能耐油・耐突刺粉有無粉あり食品衛生法適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら