63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
1双ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1双
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。 厚さ(mm)1
1双ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工 規格EN388 コーティング天然ゴム 耐摩耗性レベル2 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1
1双
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業 規格EN388 耐摩耗性レベル1 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 SG トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SG
厚さ(mm)約1.1 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業 規格EN388 耐摩耗性レベル2 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネグロス電工作業用手袋
ストレッチ素材でしっかり手にフィット!。点検や簡単な補修作業などの軽作業に最適。ニトリルゴムコーティング加工による高いグリップ力。15ゲージ
ブラック 入数(双)1 機能ストレッチ性、耐切創、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1、ENISO:X 耐突刺し性1 耐引裂き性2
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1 色(すべり止め)ブラック
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569
エコ商品
手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など 材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.3 ブルーグレー/ブラック 入数(双)1 機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1 色(すべり止め)ブラック
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性 材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数18
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷 厚さ(mm)1.2
1双
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

欧州統一規格EN388:2016カットレベルX/Dの15ゲージ耐切創手袋。高強度の超高分子量ポリエチレン繊維ADAMAS(R)を使用し、ソフトな着け心地を実現。更に耐油性、耐摩耗性に優れるニトリルを背抜きコーティングする事で、強度と高いフィット感を両立しています。甲側には打撃や挟み込みから手指を守る衝撃吸収セルを配置。作業中の様々なリスクを緩和します。
用途普通作業全般 材質ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴム(保護セル) ブラック/イエロー 入数(双)1 機能耐切創、耐油 材質(すべり止め)ニトリル ゲージ数15 関連資料(1.83MB) (1.52MB) 甲被タイプ手甲保護
1双
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)プレミアムニトキャッチ
ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。 オリーブグリーン/ブラック 規格EN388:2016 材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス 材質(掌側)ニトリルゴム ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2
1双
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかくて軽い、丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。トゲのある植物、硬い枝が多い雑木での作業におすすめな手袋です。手のひらにパッド加工しているため、トゲなどが刺さりにくいです。洗濯して何度でも使用することができます。
用途園芸用手袋。 材質表側:ナイロン、ウレタン裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタン 入数(双)1 機能防棘
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等
1組(5双)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋ハイフレックス 11-561 アンセル 動画あり
薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。 INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。 薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。 強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。 シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。 耐切創性、耐引裂性に優れています。
用途自動車関連。 建設関連。 機械設備。 金属加工。 鉱業。 メンテナンス。 組み立て作業。 厚さ(mm)1.1 入数(双)1 機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感 耐切創性XC EN388規格4X42C(2016)
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセル 動画あり
軽く快適な使い心地です。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。 厚さ(mm)0.58 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0545
1双
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568
エコ商品
指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など 材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.3 ブルーグレー/ブラック 入数(双)1 機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(1双)ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィット感抜群で、作業性に優れています。
用途精密機械工業、梱包作業など。
1双
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルゴムを手の平にコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 突き刺しに強く、耐油性も抜群です。
用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など
1双
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凹凸編み製法 平織仕様 段差編み 2重編み ニトリルゴム
入数(双)1 機能耐油、耐突刺、耐久性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15
1双
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)オイルグリップネオ
耐油性、突き刺し引裂き強度に優れたニトリルゴム。手の平を特殊加工で使用感アップ。
1双
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋エッジ 48-920 アンセル 動画あり
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手のひら部のニトリルコーティングにより、油による汚染から皮膚を保護します。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理 厚さ(mm)1.25 入数(双)1 機能耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
1双
339 税込373
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。 仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0551 EN388規格EN388
1双
569 税込626
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 アンセル 動画あり
無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。
用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。 厚さ(mm)1.08 入数(双)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おたふく手袋13Gニトリル背抜き手袋
エコ商品
徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5双)
888 税込977
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーコス信岡ニトロック ロング
背抜き手袋 袖口ロングタイプ
ネイビー 入数(双)1 機能耐油、耐突刺、耐摩耗、耐久性 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)