カテゴリ

  • 手袋(26)
    • 天然ゴム 背抜き手袋(5)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(20)
絞り込み
ブランド
  • ユニワールド(3)
  • 勝星産業(3)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(6)
  • UVEX(ウベックス)(3)
  • アンセル(2)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(2)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(1)
  • おたふく手袋(1)
  • コーコス信岡(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ミタニコーポレーション(1)
  • ハネウェル(1)
  • 丸和ケミカル(1)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺
  • 機能タッチパネル対応(3)
  • 機能伸縮性・柔軟性(85)
  • 機能低発塵性(5)
  • 機能吸汗速乾(30)
  • 機能抗菌・防カビ(26)
  • 機能消臭・防臭(18)
  • 機能耐久性(44)
  • 機能耐摩耗性(94)
  • 機能耐油(46)
  • 機能耐溶剤(2)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能軽量(12)
  • 機能通気性・透湿性(123)
  • 機能防寒・保温(3)
  • 機能防振(3)
  • 機能防水・撥水(5)
  • 機能静電気防止(3)
入数
  • 1(23)
  • 3(3)
  • 5(1)
  • 10(4)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(22)
  • LL(18)
  • M(20)
  • S(14)
  • SS(4)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グレー(10)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(10)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(5)
  • 色迷彩色(1)
ゲージ数
  • ゲージ数7(1)
  • ゲージ数10(2)
  • ゲージ数13(16)
  • ゲージ数15(5)
  • ゲージ数18(2)
7・10・13・15・18
材質(すべり止め)
  • その他(2)
  • ニトリルゴム(17)
  • ポリウレタン(1)
  • 合成ゴム(1)
  • 天然ゴム(6)
その他・ニトリルゴム・ポリウレタン・合成ゴム・天然ゴム
全長(cm)
  • 20.6(1)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 22(8)
  • 22~27(1)
  • 22.5(4)
  • 23(11)
  • 23.5(3)
  • 24(14)
  • 24.5(4)
  • 25(11)
  • 25~29(1)
  • 25.5(3)
  • 26(4)
20.6・21・21.5・22・22~27・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25~29・25.5・26
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム軍手」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック)ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷から12日以内出荷
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやかしなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。材質タングステン繊維グレー規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準入数(双)1機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手ゲージ数18ゲージ耐摩耗性2耐切創性F
フィノミック ウェット UVEX(ウベックス)フィノミック ウェットUVEX(ウベックス)
569税込626
1双
翌日出荷から翌々日出荷
優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0551EN388規格EN388
ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセルニトリル背抜手袋 エッジ 48-128アンセル(1件のレビュー)
229税込252
1双
当日出荷から翌日出荷
軽く快適な使い心地です。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.58耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545
天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 アンセル天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400アンセル
479税込527
1双
当日出荷
特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)
用途入出荷作業。冷凍、冷却施設。建設業。厚さ(mm)3.2規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒耐摩耗性レベルX耐切創性レベル2耐突刺し性レベル1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0533
ニトロックプレミアム コーコス信岡ニトロックプレミアムコーコス信岡(14件のレビュー)
329税込362
1双
当日出荷
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
ActivGrip(アクティブグリップ) CJ-569 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ActivGrip(アクティブグリップ) CJ-569トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(3件のレビュー)
659税込725
1双
当日出荷
油や汚れが手袋の中に入らないように、手の甲側も手首部分までコーティングを施しています。 特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。 13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て、土木建築、運搬作業、農業。厚さ(mm)約1.4機能耐突刺性・耐摩耗性・耐引裂性・耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
フィノミック XG UVEX(ウベックス)フィノミック XGUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷から翌日出荷
優れた耐久性と高いレベルの通気性 優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
用途精密加工、組立作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN388
ニトリル背抜き手袋 おたふく手袋ニトリル背抜き手袋おたふく手袋(4件のレビュー)
229税込252
1双
当日出荷
耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷厚さ(mm)1.2
プロフィ ENB 20 UVEX(ウベックス)プロフィ ENB 20UVEX(ウベックス)
759税込835
1双
当日出荷から翌日出荷
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格EN0388(CE 2121)
PUファースト・ブラック ハネウェルPUファースト・ブラックハネウェル(2件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
フィット感抜群で、作業性に優れています。
機能耐摩耗、耐引裂性
耐切創手袋 セーフティグラブ ハード 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ ハード勝星産業
1,898税込2,088
1双
翌々日出荷から6日以内出荷
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。 高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 13ゲージ薄手タイプ。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等材質(すべり止め)ニトリルゴム
耐切創手袋 セーフティグラブ ソフト 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ ソフト勝星産業
1,598税込1,758
1双
4日以内出荷
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。 高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルC
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等杢グレー機能耐油性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性、フィット感材質(すべり止め)ニトリルゴム色(すべり止め)ブラック耐摩耗性レベル4耐切創性レベル3耐突刺し性レベル3耐引裂き性レベル4RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 SG トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SGトワロン(TOWA/東和コーポレーション)(15件のレビュー)
309税込340
1双ほか
当日出荷
厚さ(mm)約1.1コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
高耐切創性手袋ニトリル背抜き FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性手袋ニトリル背抜きFUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
高耐切創性手袋ニトリルナックル FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性手袋ニトリルナックルFUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1色(すべり止め)ブラック
WONDER GRIP アクア ユニワールドWONDER GRIP アクアユニワールド(41件のレビュー)
449税込494
1双
当日出荷
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工規格EN388コーティング天然ゴム耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴムユニワールド(8件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル1耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム ユニワールドWONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴムユニワールド(3件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
ニトリルリカオングリップ プロフィスト21(王子ゴム)ニトリルリカオングリッププロフィスト21(王子ゴム)
269税込296
1双
6日以内出荷から7日以内出荷
機能耐油性、耐摩耗性、耐引裂性材質(すべり止め)ニトリルコーティングニトリルゲージ数13
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロングトワロン(TOWA/東和コーポレーション)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(10双)
当日出荷から翌日出荷
10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
ニトリルグラブ5双組 勝星産業ニトリルグラブ5双組勝星産業
629税込692
1組(5双)
当日出荷から4日以内出荷
耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等
ニトリル背抜き手袋パワーブラック ミタニコーポレーションニトリル背抜き手袋パワーブラックミタニコーポレーション(5件のレビュー)
239税込263
1袋(1双)ほか
当日出荷から8日以内出荷
突き刺し、耐磨耗に優れたニトリル手袋
ナックルプラス 丸和ケミカルナックルプラス丸和ケミカル(2件のレビュー)
419税込461
1双
当日出荷から翌日出荷
手の甲のこぶし部分までコートされることでフィット感が増し、ずれにくくなります。
厚さ(mm)0.8機能フィット感、耐油性、耐摩耗性、耐引裂性ゲージ数13
ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZEROトワロン(TOWA/東和コーポレーション)(73件のレビュー)
319税込351
1双ほか
当日出荷
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。厚さ(mm)1
天然ゴム背抜き手袋 ブルーライナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 ブルーライナートワロン(TOWA/東和コーポレーション)(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(3双)
当日出荷
引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップトワロン(TOWA/東和コーポレーション)(77件のレビュー)
398税込438
1双ほか
当日出荷
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら