耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様裏布付
タイプ厚手
材質(裏)メリヤス(綿)
材質(表)ニトリルゴム
耐切創用厚手軍手。塩化ビニールのすべり止め付き。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
厚さ(mm)2
材質(すべり止め)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
掌には特殊凹凸加工を施し、スベリ止め効果も抜群です。
内側に植毛加工を施し、脱着がスムーズに行えます。
種別中厚手
材質表/天然ゴム、裏/綿(植毛)
厚さ(mm)0.43
色ピンク
入数(双)1
機能耐突刺
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%
厚さ(mm)3
機能耐切創性、難燃性
耐切創性4/C
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
用途食品加工・実験・研究など。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.035
規格食品衛生法適合
機能厚手タイプ
エンボス加工外エンボス
入数(枚)100
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。
規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
左右兼用の使い捨てタイプ
パウダーフリー仕上げなので手にぴったりフィットします
伸縮性に優れ、圧迫感が少ないので長時間の作業に最適
天然ゴム、塩化ビニルセイノ極薄タイプと比べて耐油性に優れています
厚手なので丈夫です
ロングタイプなので服の上に装着できて袖口の汚れを防ぎます
用途機械作業/DIY作業/灯油の給油作業/薬品の取扱い/ペンキ塗り
材質ニトリル
色ブラック
入数(枚)50
機能厚手、耐薬、耐油、耐摩耗、耐突刺
全長(cm)30
粉有無粉無
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。
石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。
裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.56
色グリーン
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺
全長(cm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油系溶剤
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。
厚さ(mm)0.56
材質/仕上ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性
全長(cm)45.7
EN374規格AKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。
耐切創、難燃性に優れています。
耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-3
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)ホワイト
耐切創性4/C
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。
耐切創、難燃性に優れています。
耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-2
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)ブルー
耐切創性4/C
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
耐切創・高強度・耐摩耗性に優れたアラミド繊維を100%使用したステンレスワイヤー入りの厚手の耐切創手袋です。
一般作業に伴う繊維を巻きつけた構造でより安全性を高めた手袋です。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。
耐切創、難燃性に優れています。
耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-1
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)ピンク
耐切創性4/C
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)
材質表地/フッ素ゴム
厚さ(mm)0.5
全長(mm)300
規格EN388:2016 3102X
入数(双)1
加工クロリネーション加工(裏地)
機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き
ニトリル100%
特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。
幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。
滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。
エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
柔らかさと強さがあります。
用途農業、漁業、土木、林業、建設。
材質天然ゴム、100%綿メリヤス
色ブラウン
機能引き裂きに強い、防臭加工
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。
天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。
繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
色グリーン/濃紺
規格EN407:2004/X2XXXXEN511:2006/X1X
機能耐接触熱・耐切性
材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタン
コーティング天然ゴム
ゲージ数10
耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4
ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。
用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
使いきりタイプの中での厚手仕様。突刺し強度、耐油性に大変優れています。
食品に混入しても発見しやすいブルー色。左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。食品衛生法適合。
用途食品加工、自動車整備、機械のメンテナンス、衛生作業、DIY
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.11
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐突刺し、耐油
全長(cm)23以上
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
ベルト補強により耐切創性がアップしました。
用途自動車関連、ガラス加工、運輸・物流業など
トラスコ品番819-2502
厚さ(mm)2
質量(g)200
機能耐切創
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))厚手ニット、ケブラー(R)織当布付
1双
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です
指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています
裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です
食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
作業性・耐久性を両立した中厚手タイプです
柔らかく使いやすい中あつ手タイプです
用途家庭内作業、炊事、洗濯などに。農業、園芸などに。軽作業に。
種別中あつ手
入数(双)1
機能引き裂き強、耐久性
ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
厚さ(mm)約1.2
色ブラウン
材質(裏)綿
材質(表)天然ゴム
耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
カラー植毛緑(付)
耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄できます。
用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。
トラスコ品番535-5606
材質ニトリルゴム、裏:植毛付
厚さ(mm)0.33
色グリーン
サイズLL
入数(双)1
機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性
全長(cm)30
1双
¥699
税込¥769
当日出荷
ニトリル100%
新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。
独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。
パウダーあり(植物性デンプンが薄く塗布)
ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。
天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。
断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-51
入数(枚)100
1箱(100枚)
¥4,940
税込¥5,434
当日出荷
切断、摩耗、引っ張り強度がすぐれています。・においがなく、煮沸消毒もできますので衛生的に使用できます。・FDA規格に適合しています。
カラー植毛青(無)
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
耐切創用厚手軍手。子供用の耐切創手袋。
アラミド繊維なので熱にも強く耐切創レベルは4。
キャンプやアウトドアでも子供の手を守れて安心。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途耐切創用厚手軍手
混率(%)アラミド繊維100
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
EN374規格JKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
耐切創性に優れたアラミド繊維を使用したすべり止め付軍手、小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。5本編みの厚手タイプ。
厚さ(mm)3
質量(g)75
色(すべり止め)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
ニトリルゴム製のため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています
柔らかく使いやすい中厚手タイプです
裏綿植毛付のため、肌触りが良く着脱がスムーズです
用途油作業。自動車・輸送機器生産組立。機械作業。食品加工。
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。
編み手袋にシリコンドットコーティング。
入数(双)1
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。
厚さ(mm)1.3
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル
滑り止め効果ポリウレタン
EN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
関連キーワード
1
2
次へ