5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
1双ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガーデニングや様々な手作業を楽しくさせる便利な作業用手袋。 肌触りの良い薄手素材でフィット感抜群。ゴム手袋などのインナー手袋として便利。
柄物 サイズフリー(女性用) 入数(双)5 機能厚手 手のひらまわり(cm)約19まで
1セット(5双)
499 税込549
当日出荷

天然ゴムを厚くコーティングしていますので突刺しに強く、丈夫な手袋です。 全面ゴムコーティングを施した完全防水の手袋です。 やわらかく使うほどに手になじみます。 裏生地付きなので、手にまとわり付かず、脱着が簡単です。 寒い時期でも硬くならず、やわらかくご使用頂けます。 焼却しても有害なダイオキシンを発生しない地球に優しい素材です
用途バラの土替え、植え替え作業/切り落とした茎や葉のお掃除/草むしり/水を吸うバラ作業 その他農作業や園芸土木作業に 材質表:天然ゴム、裏:綿100% 入数(双)1 機能防水・突き刺しに強い 全長(cm)30
1セット
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかくて軽い、丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。トゲのある植物、硬い枝が多い雑木での作業におすすめな手袋です。手のひらにパッド加工しているため、トゲなどが刺さりにくいです。洗濯して何度でも使用することができます。
用途園芸用手袋。 材質表側:ナイロン、ウレタン裏側:ポリエステル、手のひらパッド:ポリウレタン 入数(双)1 機能防棘
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)