化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無粉無
入数(枚)100
仕様指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
左右兼用の使い捨てタイプ
パウダーフリー仕上げなので手にぴったりフィットします
伸縮性に優れ、圧迫感が少ないので長時間の作業に最適
天然ゴム、塩化ビニルセイノ極薄タイプと比べて耐油性に優れています
厚手なので丈夫です
ロングタイプなので服の上に装着できて袖口の汚れを防ぎます
用途機械作業/DIY作業/灯油の給油作業/薬品の取扱い/ペンキ塗り
材質ニトリル
厚さ(mm)0.16
色ブラック
入数(枚)50
機能厚手、耐薬、耐油、耐摩耗、耐突刺
全長(cm)30
粉有無粉無
薬品・油に優れた耐性があり、また突き刺しにも強い耐性を持っています。天然ゴムタンパクによるアレルギー発症の心配がありません。粉なし裏面加工により食品加工業、精密製品加工業における異物混入の心配を削減。粉なし。食品衛生法適合 。
用途使い捨て用
材質ニトリル
色ホワイト
入数(枚)100
機能耐薬品・耐油・耐突刺
全長(cm)24
粉有無粉無
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業
全長(cm)30
材質ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
厚さ(mm)0.12
機能耐突刺性
粉有無粉無
入数(枚)100
左右区別左右兼用
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。
耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
全長(cm)23
仕様使い捨て用
材質ニトリルゴム
色白
入数(枚)100
規格ASTM(D6319)規格適合品、食品衛生規格合格品
機能耐油、耐突刺、耐薬品、耐静電性
粉有無粉なし
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.2
色ブルー
入数(枚)50
機能耐薬品、耐久性、耐切創
全長(cm)30
粉有無なし
高品質のニトリルで製造しているため、引き裂き抵抗に優れています。
ウイルスに対する防護にも適応したEN ISO 374-5:2016VIRUS規格品です。
シリコーンが含まれていないため、製品保護の観点で使用可能です。
用途清掃・衛生・食品加工・検査・分析
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.07
機能引き裂き抵抗
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
仕様シリコンフリー
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム
全長(mm)230
サイズL
質量(g)515
入数(枚)100
機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)22
粉有無パウダーフリー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム
全長(mm)230
サイズS
質量(g)427
入数(枚)100
機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し
中指長(cm)7.9
手のひらまわり(cm)17
粉有無パウダーフリー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。
材質ニトリルゴム
全長(mm)230
サイズM
質量(g)460
入数(枚)100
機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)20
粉有無パウダーフリー
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
関連キーワード