長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様裏布付
タイプ厚手
材質(裏)メリヤス(綿)
材質(表)ニトリルゴム
ベルト補強により耐切創性がアップしました。
用途自動車関連、ガラス加工、運輸・物流業など
トラスコ品番819-2502
厚さ(mm)2
質量(g)200
機能耐切創
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))厚手ニット、ケブラー(R)織当布付
1双
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ニトリルゴム製で、耐油性・耐摩耗性・突き刺しに強さを発揮します。
用途漁業、機械工作、農業、運搬作業、林業、土木建築。
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム
クラスクラス100
全長(cm)26
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
厚さ(mm)1
質量(g)120
機能耐切創性、耐摩耗性
アズワン品番64-7841-64
1双
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。
機能耐薬品・耐切創性
色グリーン
全長(cm)35
材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン
厚さ(mm)1
入数(双)1
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています
裏布にケブラー繊維を編みこんでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します
独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です
指や手のひらにすべり止め加工を施していますので、グリップ力に優れています
用途機械製造、自動車工業、鉄鋼業。
材質(繊維部)裏布:ケブラー(R)繊維
耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
サイズフリー
耐熱温度(℃)約200
機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性
中指長(cm)約8.8
手のひらまわり(cm)約23.5
アラミド繊維・ケブラー(R)使用で、特に切創防止にすぐれた効果と作業性を発揮します。
手の平部に皮当てを施し、スベリ止め効果を発揮します。
TGK品番859-87-18-07
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アラミド繊維を採用し、塩化ビニールを全面コーティングした耐切創性オールコート裏布付手袋
金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。
耐切創強度の高いケブラー製手袋インナーに採用しています。
耐油性の高い特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。
2重履きと違い、ゴワつかず、洗濯しても縮にみくくなっています。
EU規格CE EN388耐切創レベル3。
用途金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に
エスコ品番EA354GJ-51
質量(g)210
機能耐切創性
耐切創性X/B
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
アラミド繊維を採用し、塩化ビニールを全面コーティングした耐切創性オールコート裏布付手袋
金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。
耐切創強度の高いケブラー製手袋インナーに採用しています。
耐油性の高い特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。
2重履きと違い、ゴワつかず、洗濯しても縮にみくくなっています。
EU規格CE EN388耐切創レベル3。
用途金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に
エスコ品番EA354GJ-53
質量(g)260
機能耐切創性
耐切創性X/B
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
関連キーワード