微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。
用途ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。
厚さ(mm)1.5
材質(すべり止め)ポリウレタン
材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
関連キーワード