15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。 高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。 トラスコ品番207-1923 厚さ(mm)2 質量(g)50 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)レッド アズワン品番64-8408-57 滑り止め効果あり
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

スリーウェイグッド耐切創手袋(滑り止め付き)
切創事故を防ぐための滑り止め付手袋です。断熱副資材日本トップシェアの会社が、職人さんの要望にお応えして実現しました。 瓦礫撤去やカッター等による刃物作業時に手を守るだけでなく、作業性が落ちないように、軍手と同じような使用感となっております。
用途土木・建設作業、刃物作業 質量(g)72
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

耐熱性・自己消火性に優れています。 柔軟性があり、軽く長期使用できます。
仕様滑止付 アズワン品番1-6924-02
1双
4,390 税込4,829
翌々日出荷

進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
1双
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
1双
特価
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム手袋中あつ手
天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています 裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です 食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています 作業性・耐久性を両立した中厚手タイプです 柔らかく使いやすい中あつ手タイプです
用途家庭内作業、炊事、洗濯などに。農業、園芸などに。軽作業に。 種別中あつ手 入数(双)1 機能引き裂き強、耐久性
1双
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム手袋うす手
天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています 裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です 食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています 細かい作業も可能な薄手タイプです
用途家庭内作業、炊事、洗濯などに。農業、園芸などに。軽作業に。 タイプ裏植毛付 入数(枚)2 入数(双)1 機能引き裂き・グリップ性 滑り止め効果指、手のひら部スベリ止め加工 エンボス加工指・手のひらエンボス
1双
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●高い耐切創性 ●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。 ●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。 ●通気性が良い背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
1袋(12双)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●高い快適性と操作性 ●アンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しています。 ●紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 ●柔軟性が良くフィット感もあり、疲れにくい手袋です。 ●通気性はよい背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1袋(12双)
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
849 税込934
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 機能帯電防止、耐薬品・耐切創 全長(cm)35 JIS規格JIS T8116 適合品 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
1双ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー 材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材) 厚さ(mm)0.7~0.8 ネイビー 入数(双)1 機能耐切創、タッチパネル対応可
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

編み手袋タイプでフィット感に優れます。 掌滑り止め加工付きです。
材質高強力PE、滑り止め/シリコン 入数(双)10 機能耐切創 耐切創性レベル2
1袋(10双)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー 材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材) 厚さ(mm)0.7~0.8 オレンジ 入数(双)1
1双
3,998 税込4,398
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)