13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。 厚さ(mm)1
1双ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 SG トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SG
厚さ(mm)約1.1 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1 色(すべり止め)ブラック
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創レベル4、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4、耐切創試験TDMはレベルDと高水準の強度を示す手袋。ニトリル加工によりすべり止め効果が発揮され、マシンオイルがついても滑りにくいです。
厚さ(mm)1 色(すべり止め)ブラック
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軍手より強靭で安心です。インナー手袋にも対応した柔軟性です。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2
材質原手:13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル グレー サイズF 機能耐切創、通気性、柔軟性 耐切創性3/B
1双
269 税込296
当日出荷

食肉用包丁や切れ味のある刃物から身を守ったり、包丁や彫刻刀など、押さえる腕側に装着して、保護します。 片手仕様の軍手タイプなので、左右どちらの手にも装着出来ます。 機械処理、熱処理により引張強度を高めたマイクロ単位のメタルワイヤーを束ねた物を強化繊維でカバーリングした手袋用の糸をスーパーワイヤーと呼びます。 このスーパーワイヤーは、通常手袋に使用されているワイヤーの3-4倍の切断強度を持っております。 日本化学繊維協会で試験される耐切創性にて、切断強さ 100N(ニュートン)以上=10Kgf以上であり、EN388の耐切創レベルでは、レベル5に相当します。
入数(枚)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

スリーウェイグッド耐切創手袋(滑り止め付き)
切創事故を防ぐための滑り止め付手袋です。断熱副資材日本トップシェアの会社が、職人さんの要望にお応えして実現しました。 瓦礫撤去やカッター等による刃物作業時に手を守るだけでなく、作業性が落ちないように、軍手と同じような使用感となっております。
用途土木・建設作業、刃物作業 質量(g)72
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

勝星産業セフティグラブ ハード
エコ商品
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。 高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等 杢グレー 機能耐油性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性、フィット感 材質(すべり止め)ニトリルゴム 色(すべり止め)ブラック 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル5 耐突刺し性レベル3 耐引裂き性レベル4 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勝星産業セフティグラブ ソフト
エコ商品
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。 高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルC
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等 杢グレー 機能耐油性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性、フィット感 材質(すべり止め)ニトリルゴム 色(すべり止め)ブラック 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル3 耐突刺し性レベル3 耐引裂き性レベル4 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ActivGrip(アクティブグリップ) CJ-569
油や汚れが手袋の中に入らないように、手の甲側も手首部分までコーティングを施しています。 特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。 13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て、土木建築、運搬作業、農業。 厚さ(mm)約1.4 機能耐突刺性・耐摩耗性・耐引裂性・耐油性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
1双ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)