天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。
厚さ(mm)1
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
規格EN388
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。
15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。
環境にやさしいニトリルゴムを採用。
天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。
ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
厚さ(mm)約1.1
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。
やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。
汚れの目立ちにくいブラックカラーです。
手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。
アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
手袋全体にアラミド樹脂ケブラー(R)とポリウレタン弾性繊維を使用。切創防止効果に優れた手袋です。
手のひら側には突き刺しや磨耗に強く、耐切創性、耐油性に優れたニトリルゴムをコーティング。手によくなじみ、長時間作業にも疲れません。
背抜きタイプで通気性が良く、ソフトで蒸れません。
タイプ背抜きタイプ
材質(すべり止め)ニトリルゴム
手の甲のこぶし部分までコートされることでフィット感が増し、ずれにくくなります。
厚さ(mm)0.8
機能フィット感、耐油性、耐摩耗性、耐引裂性
ゲージ数13
フィット感抜群で、作業性に優れています。
機能耐摩耗、耐引裂性
関連キーワード