この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ
耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振・耐切創
材質(甲)アラミド繊維
材質(掌側)人工皮革
防振ジェルフォームにより手に伝わる振動を軽減します。
用途チェーンソー、刈払機の使用時。インパクトレンチ、グラインダーの使用時。
機能振動軽減、引き裂き・摩耗耐性
入数(双)1
色ホワイト/ブルー
厚さ(mm)8.3
全長(cm)17.8~19.7
関連キーワード