スタンダードなケブラー手袋にすべり止め加工を施した手袋です。 フィット感を重視しています。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。
材質ケブラー紡績糸、すべり止め:ポリ塩化ビニル(PVC)
全長(mm)245
色イエロー
サイズLL
質量(g)89.2
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能耐切創、耐引裂、耐熱
全長(cm)24.5
中指長(cm)8.3
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
手の平幅(cm)16.1
ゲージ数7
耐切創性D、4
1双
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。
材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿/すべり止め:塩化ビニル(PVC)
色グレー
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
ゲージ数10
耐切創性E、5
耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付
用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)
厚さ(mm)0.6
混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。
難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。
トラスコ品番273-5423
厚さ(mm)2.0
質量(g)70
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)イエロー
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
グリップ力の高いすべり止めタイプです。
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線
ゲージ数13
滑り止め効果あり
難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。
トラスコ品番207-1923
厚さ(mm)2
質量(g)50
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)レッド
アズワン品番64-8408-57
滑り止め効果あり
1双
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
バージン繊維100%なので軽くてゴワつかず柔軟性に富んでいます。切創、摩耗に強いです。
用途工場等。ガーデニング。アウトドア。
厚さ(mm)2.0
耐切創性3
性別女性用
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7091
厚さ(mm)2.06
質量(g)38
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スペクトラガードCX工学紡績糸を使用し、アラミド繊維グローブの2倍のカット抵抗力あり。スパンコットンのしなやかさによる保温効果もあります。
用途金属板、ガラス、建築現場の作業、耐摩耗
材質(すべり止め)PVC斑点タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ。
作業性を高めた指先カット
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業等
機能すべり止め・指切手袋
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)ホワイト
1組(3双)
¥399
税込¥439
10日以内出荷
関連キーワード