握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護
機能耐摩耗性
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。摩擦に強い天然ゴムのすべり止め付きで、強力なグリップ効果を発揮!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、土木作業、物流の台車運搬、建築など
トラスコ品番434-9385
1双
¥479
税込¥527
当日出荷
特許を取得した波形ゴムにより高いグリップ力を発揮します。
用途軽い荷物運び、荷物仕分け作業、日曜大工、その他一般軽作業。
厚さ(mm)2.2
機能グリップ力
アラミド繊維の1.4倍の強度
驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ
アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
柔軟で強靭
つかんだら離さない
天然ゴム手袋の約5倍の強さ!!
しっかり通気の背抜きタイプ
用途運搬・建築作業・精密作業・農業等に
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止めなしタイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属・ガラス取扱作業など。
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属、ガラス取扱作業など。
コーティング手のひらコート
突刺しや摩耗に強い厚みのあるハードコーティングタイプ。綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋。水や泥などから、濡れ・汚れを防止する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている。厚手の天然ゴムコーティングで耐突刺、耐摩耗に優れた超強力タイプ
用途土木、建設、漁業、水産加工、工業、栗拾いなど
種別厚手
材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%
全長(mm)250
色茶
入数(双)1
機能耐突刺、耐摩耗性、吸汗
柔軟性があり手にフィットするシームレス原手を使用した耐油手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。裏生地に縫い目がないシームレス手袋を使用しているので指先ゴワゴワせず、フィット感、柔軟性に優れている。耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れている
用途機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/綿100%
全長(mm)260
色ブルー
入数(双)1
機能耐油、耐摩耗性、耐引裂き
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。
軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1
混率(%)スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
リアルな素手感覚の薄手タイプで、インナーにも最適です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。食品加工。
トラスコ品番758-6213
厚さ(mm)0.6
材質(裏)綿
材質(表)スペクトラ糸、ポリエステル、ガラス繊維、金属線
材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
1双
¥679
税込¥747
当日出荷
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。
強靭ながらインナーにも最適な薄手タイプ。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1
混率(%)スペクトラ(R)繊維45、ガラス繊維35、ポリウレタン20
材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。
高強度・高耐切創性のロングタイプ。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1.2
質量(g)108
混率(%)スペクトラ(R)40、ポリエステル40、ガラス繊維10、金属線(40μm)10
材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
アズワン品番65-2015-70
1双
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
柔軟で強靭
つかんだら離さない
天然ゴム手袋の約5倍の強さ!!
手甲までの深めのハーフタイプ
独自配合PPUで手の平もムレにくい。
用途農業・果樹収穫・ガーデニング・運搬等に
耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。
厚さ(mm)1
材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
履き口ジャストフィット。軽くてやわらかいニトリル手袋ジャージ付き。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。履き口のジャージは、フィット感が高く、隙間ができないので異物混入をしっかり防ぐ。すべり止め付きでグリップが効く。低温下でも手袋が硬くなりにくく、常にやわらかいままご利用頂ける特殊配合のニトリル手袋。軽くてフィット感に優れているので、長時間の作業でも手が疲れにくい。裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
用途土木、建築、清掃、産廃業、機械工業、コンクリート加工業、農作業、園芸作業、その他油作業に
材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿・ポリエステル、ジャージ部/綿・ポリウレタン
全長(mm)260
色ブルー
質量(g)120
入数(双)1
機能耐油、耐久性
袖口仕様袖口ジャージ付
より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など
材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他
色ホワイト
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性
材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他
ゲージ数13
耐切創性C、5
より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など
材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他すべり止め:ニトリルゴム
色ホワイト
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他
ゲージ数13
耐切創性D、5
アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。洗濯して繰り返し使用できます。
用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。
材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿
全長(mm)205
色グレー
サイズSS
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性
全長(cm)20.5
材質(裏)綿
材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
手の平幅(cm)9
ゲージ数10
アズワン品番3-5042-11
耐切創性5/E
1双
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ゲージ数13
関連キーワード