ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。しなやかにフィット、使いやすく用途の広い中厚手です。
用途炊事。掃除。調理。作業
厚さ(mm)0.35
入数(双)1
機能すべり止め:有
全長(cm)33
食品衛生法適合品
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。ソフトな裏毛付で長時間の水仕事にも疲れを軽減します。
用途炊事。掃除。調理。作業
厚さ(mm)0.45
サイズM
入数(双)1
機能すべり止め:有
全長(cm)35
中指長(cm)7.6
手のひらまわり(cm)20.2
食品衛生法適合品
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。指先フィットで細かい作業に最適です。
用途炊事。掃除。調理。作業
厚さ(mm)0.2
入数(双)1
機能すべり止め:有
全長(cm)30
食品衛生法適合品
女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
機能耐久性・耐油性・耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。
手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業
厚さ(mm)約1.2
材質(すべり止め)ニトリルゴム
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業に。土木・建築業に。その他一般作業に。
材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)1
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
油にも強いニトリルゴムを使用し、摩耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくいです。
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現しています。
用途園芸・農作業、建築・土木作業
厚さ(mm)1
機能耐油性、耐摩耗性、通気性、グリップ力
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数13
特殊2重編みで摩耗に強く、吸汗性に優れる。天然ゴムならではの滑り止め効果。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすく、耐久性抜群です。
用途荷役・運搬作業。運送業・倉庫業
機能耐久性・耐摩耗・吸汗性
厚さ(mm)1.5
材質(裏)綿
材質(すべり止め)天然ゴム
関連キーワード