耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ
仕様裏布付
タイプ厚手
材質(裏)メリヤス(綿)
材質(表)ニトリルゴム
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)
材質表地/フッ素ゴム
厚さ(mm)0.5
全長(mm)300
規格EN388:2016 3102X
入数(双)1
加工クロリネーション加工(裏地)
機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
厚手で丈夫なニトリルゴム製の使い捨て手袋。指先に滑り止め加工付き。
用途機械作業や自動車整備、DIY等に最適です。
色ブラック
入数(枚)50
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)(手の平)約0.1、(指先)約0.14
タイプ薄手
突刺しや摩耗に強い厚みのあるハードコーティングタイプ。綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋。水や泥などから、濡れ・汚れを防止する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている。厚手の天然ゴムコーティングで耐突刺、耐摩耗に優れた超強力タイプ
用途土木、建設、漁業、水産加工、工業、栗拾いなど
種別厚手
材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%
全長(mm)250
色茶
入数(双)1
機能耐突刺、耐摩耗性、吸汗
厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様ゴム入り
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした10ゲージの厚手手袋です。
コーティングの表面にシワ加工を施し、強いグリップ力を実現しました。
厚手で防寒性があり、低温環境でも快適に作業できます。
耐接触熱性もあるので、100℃までの熱いものの接触から手を保護します。
用途運送・荷役作業に、建築・土木・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業に
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)天然ゴム
耐切創性X/B
厚手の牛革を使用し、熱・摩擦から指先を守ります。また強力平ゴムとのコンビになっていますので指先にしっかりフィットします。
編み手袋にシリコンドットコーティング。
関連キーワード