油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。
指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
パウダーフリー(粉無し)タイプです。
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。
全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。
食品加工。
色ブルー
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど
色ブルー
全長(cm)24
油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です
パウダーフリー(粉無し)タイプです
食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています
用途精密、弱電部品の取り扱い。食品加工。
材質ニトリルゴム
入数(枚)50
機能油に強く、耐摩耗性
粉有無パウダーフリー
油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です。パウダーフリー(粉無し)タイプで衛生的です。指先感覚が自然で細かな作業に適しています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。食品加工。印刷業。
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
入数(枚)10
機能耐油、耐摩耗性
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です。伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています。医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます。SS~Lのサイズバリエーションがあります。ピンホールAQL2.5を満たします。食品衛生法適合。
用途医療機関での検査・検診。医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。工場での作業・操作。感染対策。食品加工や調理など
材質合成ゴム(ニトリルゴム)、※ラテックスフリー
厚さ(mm)0.09
タイプ滑り止めあり
全長(cm)24
粉有無なし
食品衛生法適合
関連キーワード