4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動を吸収する特殊ゴムTPEを使用し、衝撃を吸収します。
用途振動工具取扱いなどに。 トラスコ品番137-5669 材質ポリエステル 厚さ(mm)2.2 サイズM 入数(双)1 機能衝撃吸収、耐摩耗性、弾力性、通気性 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.7 材質(すべり止め)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)22 色(手首部)レッド
1双
969 税込1,066
当日出荷

柔らかく、摩擦にも強い。吸汗・速乾性にも優れます。振動を軽減するスポンジを内層。フック掛けに便利なループ付き。洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
用途土木建築・鉄工・振動のともなう作業・梱包・運輸・農作業・バイク・DIY等あらゆる作業に最適です。 材質(手首)ゴム/マジック グレー 入数(双)1 機能柔軟性・耐摩耗性・吸汗速乾性 材質(甲)ポリエステル/ネオプレンゴム 材質(掌側)スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。 コーティングナックルコート 材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー 材質(甲)ポリエステル、TPR 色(手首部)オレンジ
1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MECHANIX WEARレザー M-Pact
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。 厚さ(mm)0.8 質量(g)180 規格EN388(2016) 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0764
1双
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)