8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひら部分に特殊発泡ウレタン樹脂をコートし、剥離強度・摩耗強度をアップさせました。 強度アップにより、ランニングコストの削減が可能です。 水や油がついてもグリップ力を維持し、作業性を向上させます。 剥離強度が高い為、テープへの樹脂転写も大幅に抑えています。
用途弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、各種研究機関の検査工程に。 材質ナイロン、ポリエステル、その他 厚さ(mm)0.7 ホワイト 材質(掌側)ポリウレタン 材質(繊維部)ポリウレタ 材質(樹脂部)ナイロン、ポリエステル、その他 入数(双)1 機能耐剥離・耐摩耗 コーティング手の平コート ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
用途鋭利な部品の組み立ておよび点検。金属部品の取り扱い。メンテナンス 材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル 厚さ(mm)1.3 ブラック 規格【EN388 2016規格】4X43D 入数(双)1 機能軽量、耐切創、耐摩耗性 全長(cm)20.5~27.2 ゲージ数15 耐切創性X/D
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業 規格EN388 2003:4542 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止 材質(すべり止め)ポリウレタン EN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
1双
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビニスター耐油&制電 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ビニスター耐油&制電
ビニル手袋は油や酸・アルカリ系の薬品に強く、耐摩耗性、耐候性に優れた手袋です。 裏面シームレス編手で、手触り良く使い心地に優れています。 グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。 使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。 静電気障害の防止に優れた効果を発揮。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など 材質【表】塩化ビニル樹脂/【裏】綿、アクリル(導電繊維) 厚さ(mm)約1.57 ブラック 入数(双)1 機能制電・耐油・耐摩耗性・抗菌防臭加工 全長(cm)26 表面抵抗(Ω)1.7×10[[の8乗]]Ω
1双
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入
RoHS
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18 ブラック 入数(枚)50 電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満 機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性 全長(cm)30 体積抵抗率(Ωcm)1×108以下 表面抵抗率(Ω)1×106 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし エンボス加工指先
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。) 厚さ(mm)0.8 入数(双)1 機能耐摩耗性 全長(cm)27
1双
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
規格ISO13997-TDM、EN388-2003 機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ゲージ数13
1双
1,598 税込1,758
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)