マイナス20℃でもやわらかい新配合のNBRにより低温環境下でのゴムの硬化を防ぎます。(従来品のNBR・ビニール手袋と比較して3~5倍の柔らかさがあります。)
独自製法により低温環境でも手袋が硬化せずやわらかさが持続します。
ニトリル手袋では業界初の試みに成功しました。
食品衛生法適合商品です。
用途冷蔵・冷凍庫作業や冬場の各種作業に最適です。
油を扱う作業全般
土木建設業・農業・水産加工など
色ブルー
材質(裏)純綿メリヤス
材質(表)ニトリルゴム
材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿
入数(双)1
機能耐油性
ニトリルゴム素材の耐油手袋。
メリヤス生地の手袋にニトリルゴムをコーティングした耐油ゴム手袋です。
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
ハードな作業向きのスタンダードタイプ
用途油を扱う作業全般土木建設業、農業、水産加工など
タイプ強力タイプ
材質(裏)ポリエステル51%、綿49%
材質(表)ニトリルゴム
-20℃でもやわらかい。
裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋。
色ブルー
入数(双)1
機能防寒性・耐油性
全長(cm)31
全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る。マイナス20度でもやわらかい耐寒ニトリルゴム手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。マイナス20度でもやわらかい特殊配合のニトリルゴム使用で、低温環境でもやわらかさを持続する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
用途漁業、水産加工、食品加工業、機械工業、コンクリート加工業、冷凍庫作業、その他寒冷地での油作業全般に
材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿100%
全長(mm)300
色ブルー
入数(双)1
機能耐寒、耐油、吸汗
すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。
しかも軽くて使いやすい。
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。
環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。
全長30cmのロングタイプです。
用途油を扱う作業全般
土木建設業、農業、水産加工など
仕様裏布付き
タイプソフトタイプ、中長タイプ
材質(裏)純綿メリヤス
材質(表)ニトリルゴム
材質(樹脂部)セラミック粒子
柔軟性があり手にフィットするシームレス原手を使用した耐油手袋。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。裏生地に縫い目がないシームレス手袋を使用しているので指先ゴワゴワせず、フィット感、柔軟性に優れている。耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れている
用途機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/綿100%
全長(mm)260
色ブルー
入数(双)1
機能耐油、耐摩耗性、耐引裂き
-20℃でもやわらかい!耐寒性・耐油性に優れた極寒ソフトシリーズ
内側にブランケットインナーを縫い込んだ二重タイプの重防寒手袋。
全長(cm)30.5
材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿、ポリエステル
適合食品衛生法
色ブルー
入数(双)1
機能防寒性・耐油性
全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る。優れた耐久性と耐油性でハードな油作業に対応できる。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。すべり止め付きでグリップが効く。高ニトリルゴム使用で耐油性・物性強度に優れている。裏生地付きで脱ぎはきがしやすい手袋。裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
用途自動車工業、化学工業、機械工業、土木、建設、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/綿・ポリエステル
全長(mm)300
色グリーン
入数(双)1
機能耐久性、耐油
裏生地のない全面ニトリルコーティングの手袋です。ニトリルゴム製なので耐油性、耐磨耗性に優れています。手にフィットするソフトタイプなので、長時間の作業でも手が疲れにくい手袋です。着脱をスムーズにする裏植毛加工を施しています。食品衛生法適合商品。
用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工業、農作業、園芸作業など
材質(裏)植毛加工(裏布なし)
耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
履き口ジャストフィット。軽くてやわらかいニトリル手袋ジャージ付き。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。履き口のジャージは、フィット感が高く、隙間ができないので異物混入をしっかり防ぐ。すべり止め付きでグリップが効く。低温下でも手袋が硬くなりにくく、常にやわらかいままご利用頂ける特殊配合のニトリル手袋。軽くてフィット感に優れているので、長時間の作業でも手が疲れにくい。裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
用途土木、建築、清掃、産廃業、機械工業、コンクリート加工業、農作業、園芸作業、その他油作業に
材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿・ポリエステル、ジャージ部/綿・ポリウレタン
全長(mm)260
色ブルー
質量(g)120
入数(双)1
機能耐油、耐久性
袖口仕様袖口ジャージ付
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ゲージ数13
関連キーワード