取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途園芸・家庭菜園にお手入れに極薄手タイプの使いきり手袋
調理に食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
車などのメンテナンスに小さな部品を扱う時に素手感覚で作業をしたい方へ
日曜大工に塗装に素手感覚で作業をしたい方へ
介護に衛生対策に食品に直接触れる作業に
農業
農業摘果作業に手にぴったりフィットして細かな作業もしやすい
農業仕分け作業に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ
水産・漁業
水産・漁業水産(2次/最終)加工に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ
清掃・サービス業
食品関連業
食品関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
機械工業
機械工業部品の組付け作業に素手感覚で作業をしたい方へ
精密機械工業
精密機械工業検査作業に素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ
自動車関連業
自動車関連業樹脂成型・塗装作業に指先の感覚が必要な細かな作業に
石油・化学関連業
介護・福祉関連業
介護・福祉関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ
入数(枚)100
厚さ(mm)0.08
全長(cm)24
色ピンク
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め表面加工で、器具を扱う作業も安心です。
材質ニトリル
色ピンク
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能耐油性、耐突刺性、極薄、滑止加工
粉有無付
取出位置手首
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
機能耐久性・耐油性・耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。強度に優れたニトリルゴム性です。
用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。
規格食品衛生法適合品
油にも強いニトリルゴムを使用し、摩耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくいです。
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現しています。
用途園芸・農作業、建築・土木作業
厚さ(mm)1
機能耐油性、耐摩耗性、通気性、グリップ力
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数13
内面パウダーフリー加工で脱ぎはめがスムーズです。
耐油・耐薬品性に優れています。
強度に優れたニトリルゴム性です。
用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。
規格食品衛生法適合品
塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
用途ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
関連キーワード