高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティングナックルコート
材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。
トラスコ品番553-9376
材質繊維部: Typhoon[[R上]](高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グリーン
サイズL
規格【EN388 2016】4X42DP
入数(双)1
機能耐油性、耐切創性、耐衝撃
全長(cm)26
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)22
耐切創性X/D
1双
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。優れたオイルグリップと耐切創性、耐衝撃性は、極度な状況でも手を保護し、疲労を軽減します。
用途パイプの接続。モーター・工具の分解・組み立て。重機・設備メンテナンス。クリーニングツールの取り扱い。鉱業。石油精製。
材質(すべり止め)ネオプレンゴム・ニトリルゴム
耐摩耗性4
耐切創性2
耐突刺し性2
耐引裂き性4
欧州統一規格EN388:2016カットレベルX/Dの15ゲージ耐切創手袋。高強度の超高分子量ポリエチレン繊維ADAMAS(R)を使用し、ソフトな着け心地を実現。更に耐油性、耐摩耗性に優れるニトリルを背抜きコーティングする事で、強度と高いフィット感を両立しています。甲側には打撃や挟み込みから手指を守る衝撃吸収セルを配置。作業中の様々なリスクを緩和します。
用途普通作業全般
材質ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴム(保護セル)
色ブラック/イエロー
入数(双)1
機能耐切創、耐油
材質(すべり止め)ニトリル
ゲージ数15
関連資料(1.83MB) (1.52MB)
甲被タイプ手甲保護
関連キーワード