34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミタニコーポレーション綿混軍手「職」
丈夫で編目がつまった厚手タイプ!吸油性、吸汗性に優れています。女性や手の小さい方も使える小さめサイズ。
用途工場内・作業全般 機能吸油性・吸汗性 色(手首部) アズワン品番64-8348-52
1ダース(12双)
829 税込912
8日以内出荷

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-32 質量(g)35 入数(双)1 機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム ゲージ数13
1個
420 税込462
翌日出荷

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-37 質量(g)35 機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム ゲージ数13
1パック(10双)
3,770 税込4,147
当日出荷

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様手首ゴムタイプ
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1 EN388規格EN388
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。 厚さ(mm)1
1双ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

薄いながらも強度があるため、指先感覚が必要な組立・検査作業に適しています。使うほどに柔らかくなり、手になじむため、革手の代替品としておすすめです。手のひらにニトリルゴムをコートし、耐油性・耐摩耗性に優れています
用途機械工業、自動車関連業、精密機械工業、清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業 厚さ(mm)約0.7
1双
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 動画あり
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。 厚さ(mm)1
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工 耐摩耗性レベル3 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1 EN388規格EN388
1双
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。 手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。 油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。 背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。
用途油・薬品作業。自動車整備。建築・土木作業。 厚さ(mm)1
1双
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦・油に強い、お得な10双組
オレンジ 機能耐摩耗・耐油性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13
1パック(10双)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
1パック(3双)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)テクノトップ
手のひらに油に強いニトリルゴムをコーティング。耐油・耐磨耗性に優れています。薄くて丈夫、指先感覚も活かせます。繊維ホコリが出にくい手袋です。
用途機械工業、自動車整備などの細かい作業に! 弱電作業に! 運輸、物流、仕分け作業に! 厚さ(mm)1 厚さ(cm)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷 厚さ(mm)1.2
1双
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。 抜群の柔軟性と高まるグリップ力。 耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。 通気性に優れた背抜き仕様。 薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。 水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。
用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
1双ほか
389 税込428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ! 原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。 袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。 13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。 洗濯により繰り返し使えます。 背抜き加工で優れた通気性を実現しました。
用途清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車) 仕様裏付き 厚さ(mm)約1.0 タイプ強力ロング RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等
1組(5双)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。 背抜きコーティングのため通気性に優れています。 袖口にジャージを使用しているため手首にしっかりフィットします。
用途運輸・運搬・荷役作業・農業・酪農・林業・建設・土木作業・園芸・清掃作業・日曜大工など
1双
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手袋全体にアラミド樹脂ケブラー(R)とポリウレタン弾性繊維を使用。切創防止効果に優れた手袋です。 手のひら側には突き刺しや磨耗に強く、耐切創性、耐油性に優れたニトリルゴムをコーティング。手によくなじみ、長時間作業にも疲れません。 背抜きタイプで通気性が良く、ソフトで蒸れません。
タイプ背抜きタイプ 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンロップ ホームプロダクツマイリトルガーデン
油にも強いニトリルゴムを使用し、摩耗にも優れています。 背抜きタイプなので通気性に優れムレにくいです。 手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現しています。
用途園芸・農作業、建築・土木作業 厚さ(mm)1 機能耐油性、耐摩耗性、通気性、グリップ力 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数13
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニトリルゴム製で耐久性、耐油性に優れています。 15ゲージの糸を使用しファイト感が良く、細かな作業に最適です。 特殊すべり止め加工でグリップ力に優れています。
1双
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロフィスト21(王子ゴム)ニトリルリカオングリップ
機能耐油性、耐摩耗性、耐引裂性 材質(すべり止め)ニトリル コーティングニトリル ゲージ数13
1双
269 税込296
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勝星産業セフティグラブ ハード
エコ商品
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。 高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等 杢グレー 機能耐油性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性、フィット感 材質(すべり止め)ニトリルゴム 色(すべり止め)ブラック 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル5 耐突刺し性レベル3 耐引裂き性レベル4 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手の甲のこぶし部分までコートされることでフィット感が増し、ずれにくくなります。
厚さ(mm)0.8 機能フィット感、耐油性、耐摩耗性、耐引裂性 ゲージ数13
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926 アンセル 動画あり
ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。 厚さ(mm)1.28 機能耐油性、柔軟性 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0554 EN388規格EN388
1双
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリアスのリニューアル品になります。 特殊配合のポリウレタン樹脂を使用することによりより耐油性、すべり止めが強化されました。また、従来品よりもべとつきが無く、手の平部が蒸れにくくなっております。 柔らかく良く伸びるシームレス15ゲージ使用。
厚さ(mm)1 質量(g)40
1双
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーフコーティング。通気性抜群、耐油性抜群、細かい作業に優れる
機能通気性・耐油性
1双
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)