3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム 厚さ(mm)0.65±0.1 入数(双)1 機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤 全長(cm)40 関連資料耐透過性 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.65 ブラック 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)32 耐溶剤性有機溶剤 耐透過性酸・アルカリ類溶剤
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様ゴム入り
1双
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)