カテゴリ

  • 手袋(51)
    • 溶剤用手袋(41)
    • ニトリルゴム 耐油手袋(1)
    • 酸、アルカリ用手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ダイヤゴム(28)
  • サミテック(1)
  • コクゴ(2)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(1)
  • アンセル(3)
  • アズワン(1)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(5)
  • DAILOVE(2)
  • クレトイシ(1)
  • ハナキゴム(1)
  • ミドリ安全(1)
  • MIMI・インターナショナル(1)
  • MAPA(1)
  • Delta Plus(1)
  • MICROFLEX(1)
機能
  • 機能耐溶剤
  • 機能耐久性(17)
  • 機能耐切創・耐突刺(3)
  • 機能耐摩耗性(7)
  • 機能耐油(8)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能耐薬品(13)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防寒・保温(2)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(11)
耐溶剤性
  • N-メチルピロリドン(1)
  • その他(3)
  • アセトン(1)
  • ケトン・アルコール(1)
  • シクロヘキサノン(1)
  • シンナー(7)
  • ジメチルホルムアミド(1)
  • メタノール(2)
  • 有機溶剤全般(25)
  • 耐油(4)
  • 酸・アルカリ溶剤(1)
  • 静電気対策タイプ(5)
材質
  • その他(2)
  • クロロプレンゴム(2)
  • ケブラー・アラミド(1)
  • シリコーン(3)
  • ニトリルゴム(9)
  • ネオプレンゴム(1)
  • ブチルゴム(2)
  • ポリウレタン(31)
  • 合成繊維(9)
  • 天然ゴム(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(15)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(2)
全長(cm)
  • 26(7)
  • 27(1)
  • 28(3)
  • 29(1)
  • 29.0~31.6(1)
  • 30(11)
  • 31(3)
  • 32(2)
  • 33(16)
  • 35.5(1)
  • 35.6(1)
  • 36(2)
  • 38(1)
  • 55(5)
26・27・28・29・29.0~31.6・30・31・32・33・35.5・35.6・36・38・55
サイズ
  • L(35)
  • LL(22)
  • M(19)
  • S(17)
  • SS(1)
  • その他(2)
  • フリー(1)
L・LL・M・S・SS・その他・フリー
耐透過性
  • その他(12)
  • アルカリ類溶剤(1)
  • 酸・アルカリ溶剤(2)
その他・アルカリ類溶剤・酸・アルカリ溶剤
入数
  • 1(43)
  • 5(4)
  • 50(1)
  • 3000(1)
1・5・50・3000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耐溶剤用手袋」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07 サミテック耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07サミテック
749税込824
1双
当日出荷から翌日出荷
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。仕様裏布付材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿ミッドナイトブルー入数(双)1機能耐油、耐溶剤全長(cm)33.0耐溶剤性酸、アルカリ、アルコール、ケトン、塩
クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入 MICROFLEXクリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入MICROFLEX
6,598税込7,258
1袋(50枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13全長(mm)300入数(枚)50規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPSTグレードクラス100(ISOクラス5)機能耐薬品、耐溶剤
ニトリル手袋 滑止エンボス加工/内側綿加工仕上げ MAPAニトリル手袋 滑止エンボス加工/内側綿加工仕上げMAPA
1,798税込1,978
1双
翌々日出荷
耐油・耐溶剤性に優れた手袋です。手袋内側が綿加工仕上げされ、装着感が良好です。
仕様内側綿加工仕上げ材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.38全長(mm)320サイズXL入数(双)1機能耐油・耐溶剤性アズワン品番4-834-04関連資料(0.52MB)エンボス加工滑止エンボス
耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ モノタロウ耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリモノタロウ
1,998税込2,198
1双
当日出荷
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿厚さ(mm)0.65ブラック入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐薬品全長(cm)32耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ類溶剤
耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640” ダイヤゴム耐透過・耐溶剤手袋”ダイローブ640”ダイヤゴム
3,398税込3,738
1双
当日出荷
極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45ブラック入数(双)1機能耐透過性・耐溶剤性・防水性全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011 DAILOVEダイローブバリュー 耐溶剤手袋 YN5011DAILOVE(2件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。 有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。 摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。 ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。 裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 EN ISO 374-5(Virus)を取得。 衛生現場でのウイルス対策に。 <主な対応薬品> メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業 印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄 基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄 原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛厚さ(mm)0.4グリーン入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策手袋 ダイローブH40 DAILOVE静電気対策手袋 ダイローブH40DAILOVE
1,798税込1,978
1双
当日出荷
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。 電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。 繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。 裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。 シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。 耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験種別電気対・耐溶剤手袋材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2入数(双)5電気抵抗値103~106Ω機能耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性静電気対策タイプ・有機溶剤全般
VooGOニトリル手袋 PF ブルー MIMI・インターナショナルVooGOニトリル手袋 PF ブルーMIMI・インターナショナル
59,900税込65,890
1ケース(30箱×100枚)
6日以内出荷から10日以内出荷
ラテックスフリー・パウダーフリーでのニトリル手袋です。指先に滑り止め加工付です。耐油性・耐溶剤(20%エタノールで2時間透過なし)、突き刺し強度、耐久性に優れています。フタル酸エステル類を含まず人体にも優しいです。
材質NBR(ニトリルゴム)ブルー入数(枚)3000機能耐油性、耐溶剤、突刺強度、耐久性総質量(kg)約17
耐溶剤用ブチル手袋 B-131 クレトイシ耐溶剤用ブチル手袋 B-131クレトイシ
7,698税込8,468
1双
当日出荷
ケトン、エステル類に対して優れたパーミエーション抵抗を示します。 高気密性でガス・蒸気も通しません。
用途化学用手袋材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33ブラック機能耐溶剤全長(cm)28関連資料(1.17MB)
耐透過・耐溶剤手袋 ダイローブ730 ダイヤゴム耐透過・耐溶剤手袋 ダイローブ730ダイヤゴム
20,980税込23,078
1双
当日出荷
【JIS T 8116:2005適合品】 特定薬品に対し、単一手袋での透過対策ができる化学防護手袋になります。 フッ素ゴム製による広範囲・高クラスの透過対策+作業性を両立した手袋です。 ダイローブ730のフッ素ゴムは耐油性、耐化学薬品性、耐候性、耐オゾン性など高度の性質を有する合成ゴムです。 塩素系、芳香族系溶剤に対して優れた耐透過性・耐溶剤性を持ちます。 100%フッ素ゴムかつ裏地無し、指が細い作りなので細かい作業に適しております。 <推奨耐透過溶剤> IPA、ホルムアルデヒド37%、キシレン、スチレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタンなど
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。種別化学防護手袋材質フッ素ゴム厚さ(mm)0.3サイズL規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐透過・耐溶剤全長(cm)30中指長(cm)7.9手の平幅(cm)12.1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性ジクロロメタン、トルエン、キシレンなど耐透過性12ジクロロプロパン、四塩化炭素、スチレン、テトラクロロエチレン、テトラクロロメタン、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、111-トリクロロエタン、2-ブトキシエタノール、キシレン、クロロベンゼン、トルエン、二硫化炭素、メチルシクロヘキサン
バイテロン (R) グローブ ハナキゴムバイテロン (R) グローブハナキゴム
9,398税込10,338
1双
翌々日出荷
内面は梨地加工で、外面には滑り止めが付いています。 強力耐溶剤手袋。
材質表面/PU(ポリウレタン)、内側/NBR(ニトリルゴム)入数(双)1
耐溶剤手袋 ネオジー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐溶剤手袋 ネオジートワロン(TOWA/東和コーポレーション)
4,198税込4,618
1双
当日出荷
天然油脂から化学油脂まで幅広く使用でき、ほとんどの有機溶剤に強い耐性を示します 塩化ビニールや天然ゴム手袋に比べて、摩耗、引っ掻きに対する強度があります 軽量で使いやすく、丈夫で耐久性に優れ、使用後の硬化がほとんどありません 溶剤使用から一般作業まで、幅広く使える柔らかいタイプです
用途化学薬品製造業。部品洗浄。印刷業。塗装業。トラスコ品番835-4139入数(双)1機能耐溶剤作業用
耐溶剤作業用手袋 アルファテック アンセル耐溶剤作業用手袋 アルファテックアンセル
3,398税込3,738
1双
当日出荷
強力な有機溶媒の取り扱いに適した数少ない手袋のひとつです。
用途有機溶剤の処理作業。(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)ラボの設備と機器の管理。加工機器の積み降ろし。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。炉、蒸留ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの洗浄。機能耐溶剤作業用入数(双)1レッド厚さ(mm)0.81全長(cm)35.5材質ニトリル合成ゴム
CHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋 Delta PlusCHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋Delta Plus
1,598税込1,758
1双
当日出荷
厚手で丈夫、ニトリルコートで高いグリップ力と耐溶剤性。ポリアマイド裏地にPVCコート、更に掌&甲から指先までをニトリルコートの三層構造。高耐水性、付着した水分油分が手袋内部に浸透しにくい。しっかりとした作りながら細かい作業がしやすいしなやかな質感。PVCコート部(手首部)は厚さ1.0mm、袖口は波型カットで着脱しやすい。
仕様指先作業、すべり止め、シリコンフリー、DMFフリー、軽量ゲージ数18アズワン品番64-3725-76
ダイローブ手袋 5800 ダイヤゴムダイローブ手袋 5800ダイヤゴム
4,298税込4,728
1双
予約販売
被膜を強化した耐溶剤手袋のエキスパート 超強力溶剤や長時間作業などハードな現場に※1 ジクロロメタン、クロロホルム、THFなど他のゴム手袋が苦手としている有機溶剤に対応できます。 耐久性を追求した1.0mmの肉厚ポリウレタンが高い耐摩耗性を実現。ハードワークにも耐える性能。 裾の長さは危険性の高い有機溶剤の飛沫を防ぐ肘下33センチ。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも使用可能。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 強力溶剤の浸漬作業にアウターとして入数(双)1トラスコ品番721-9563種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿厚さ(mm)1サイズLw機能耐溶剤・高耐久性出袋全長(cm)33中指長(cm)8手の平幅(cm)11.8アズワン品番3-7177-01RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
防寒静電気対策手袋 ダイローブ350H ダイヤゴム防寒静電気対策手袋 ダイローブ350Hダイヤゴム(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1双
当日出荷
導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。 またこの手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。 防寒手袋なので、寒い屋外での作業用に適しています。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業 可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。サイズLL仕様二重構造種別静電気・作業性防寒手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%+導電繊維厚さ(mm)2.85入数(双)1機能耐溶剤・静電気対策・防寒手袋材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維材質(インナー)ビア+起毛アクリル+導電繊維RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性耐油、ガソリン、軽油、重油
静電気対策手袋 ダイローブ3300-55 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ3300-55ダイヤゴム(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1双
当日出荷
塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。 ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肩まで55センチの丈長に。浸漬作業も安全にできます。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい種別静電気・耐溶剤手袋厚さ(mm)1.05タイプ強力溶剤用電気抵抗値103‐107Ω中指長(cm)8.4材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維手の平幅(cm)12.1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
静電気対策手袋 ダイローブ320-33 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ320-33ダイヤゴム
2,998税込3,298
1双
当日出荷
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。安全対策をしたい。農薬散布に使用する。消毒液に浸け込みたい種別静電気・作業性手袋厚さ(mm)0.95タイプソフト電気抵抗値102‐107Ω中指長(cm)7.8材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維手の平幅(cm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
耐溶剤手袋 ダイローブ224 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ224ダイヤゴム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もありません。耐摩耗性に優れ、長く使えます。 表面が微粒子状になっているから滑りにくい。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験全長(cm)30耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿厚さ(mm)0.75入数(双)1機能耐溶剤・高耐久性・柔らかいソフトタイプ・粒状滑りどめ材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤手袋 ダイローブ5600 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ5600ダイヤゴム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1双
当日出荷
5000に滑り止めを付与した、指の先までグリップがある「粒子状滑り止めタイプ」 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)1.2入数(双)1機能耐溶剤・高耐久性・粒状滑り止め全長(cm)33手のひらまわり(cm)23.4手の平幅(cm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07 ダンロップ ホームプロダクツ耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07ダンロップ ホームプロダクツ(2件のレビュー)
799税込879
1双
取扱停止中
クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。石油化学 化学肥料仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%)材質表:クロロプレンゴム、裏:綿厚さ(mm)0.75ダークブルー入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐薬品全長(cm)33耐透過性アルカリ類溶剤
耐溶剤手袋 ダイローブ5500-55 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ5500-55ダイヤゴム(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1双
予約販売
「耐溶剤手袋のダイローブ」のスタンダード。シンナー浸漬作業に最適の超ロングタイプ。 ダイローブ5500の袖をさらに伸ばして55センチの肘上丈に。「肘までザブンと!」作業もこれなら安心。 裾にハトメ穴が空いているので、ずり落ち防止に紐を通して使用いただけます。※1 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験サイズLトラスコ品番721-9539種別耐溶剤手袋材質表/ポリウレタン、裏/綿厚さ(mm)1ホワイト入数(双)1機能耐溶剤・高耐久性全長(cm)55中指長(cm)8.4手の平幅(cm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
耐溶剤手袋 ダイローブ440-55 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ440-55ダイヤゴム(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ダイローブ440の55cmバージョン 厚みを薄くすることにより作業性を向上 ひじまで覆うロングタイプ 見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験サイズLトラスコ品番721-9482種別耐溶剤手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.95入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150機能耐溶剤・高耐久性全長(cm)55中指長(cm)8.2手の平幅(cm)11.9RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
耐溶剤手袋 ダイローブ400 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ400ダイヤゴム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.95全長(cm)26種別耐溶剤手袋入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL アンセル耐溶剤作業用手袋 アルファテック LLアンセル
20,980税込23,078
1セット(12個)
当日出荷
新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。
サイズLLトラスコ品番787-1341材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/断熱シート裏/ポリエステル100%ブラック/グリーン質量(g)108規格耐熱規格EN407:X1XXXX、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり機能耐溶剤全長(cm)29.0~31.6中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)25.9アズワン品番64-8379-94滑り止め効果あり関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.57MB)耐溶剤性石油系溶剤
耐油・耐溶剤用手袋 ベンケイ8号 5双入 ミドリ安全耐油・耐溶剤用手袋 ベンケイ8号 5双入ミドリ安全
7,998税込8,798
1袋(5双)
当日出荷
材質ポリウレタン入数(双)5機能耐油・耐溶剤耐溶剤性有機溶剤全般
静電気対策手袋 ダイローブ3300 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ3300ダイヤゴム
3,198税込3,518
1双
当日出荷
塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」ロング仕様。 ダイローブ3000の袖をぐっと伸ばして肘下33センチの丈長に。飛沫も防げる仕様にしました。 特殊カーボンを練り込んだポリウレタンを使用。電気抵抗値を103Ω~107Ωに下げた静電対策設備に対応手袋です。 裏地付PVC手袋と比較し最大7倍の耐久性。静電対策手袋シリーズではダイローブでトップクラスの耐久性を持ちます。 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。厚さ(mm)1.05ブラック全長(cm)33
静電気対策手袋 ダイローブ320 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ320ダイヤゴム
2,298税込2,528
1双
当日出荷
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1 電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。 裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。 裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。 耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)0.95全長(cm)26
防寒静電気対策手袋 ダイローブ301H ダイヤゴム防寒静電気対策手袋 ダイローブ301Hダイヤゴム
2,698税込2,968
1双
当日出荷
防寒性能を持つ静電対策手袋 -5℃程度までの環境での防寒に優れています。 同タイプの350Hと比べ薄く作業性に優れています。 電気抵抗値を103Ω~107Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業 可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。サイズLWトラスコ品番721-9300
耐溶剤用手袋 ネオジー U-2000 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐溶剤用手袋 ネオジー U-2000トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サイズトラスコ品番835-4138厚さ(mm)1ホワイト質量(g)103入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)7.9材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン手のひらまわり(cm)23.4耐溶剤性有機溶剤全般
耐溶剤用手袋 ネオジー U-1500 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐溶剤用手袋 ネオジー U-1500トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
4,698税込5,168
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.1ホワイト入数(双)1材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン
耐溶剤手袋 PVA No.554 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐溶剤手袋 PVA No.554トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1双
当日出荷
高い耐溶剤性によりさまざまな有機溶剤の取り扱いに対応します。 親指の湾曲が生む優れたフィット性で使いやすい手袋です。 摩耗に対する優れた強度により長期間の使用が可能です。
用途エレクトロニクス産業、研究所、印刷所、有機溶剤の処理業務全般などサイズ9/Lトラスコ品番360-1005厚さ(mm)0.7レッド質量(g)110入数(双)1サイズ(inch)9機能耐溶剤全長(cm)35.6中指長(cm)8材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)PVA手のひらまわり(cm)24耐溶剤性石油系溶剤
耐溶剤用手袋 ウレタン No.3 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐溶剤用手袋 ウレタン No.3トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サイズフリー材質コーティング/ポリウレタン 裏/綿グレー&ホワイト入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)8.3材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
耐溶剤手袋 H201 ダイヤゴム耐溶剤手袋 H201ダイヤゴム
6,998税込7,698
1双
当日出荷
シリコーンの特定溶剤への耐溶剤性能を活かした溶剤用手袋です。裏地付で、膜厚1.15mmのタイプです。
サイズL材質シリコーン厚さ(mm)1.15質量(g)230入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)7.5材質(裏)化学繊維材質(表)シリコーン手の平幅(cm)11.6耐溶剤性メタノール耐透過性特定溶剤
静電気対策手袋 300WN ダイヤゴム静電気対策手袋 300WNダイヤゴム(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1双
当日出荷
静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。
厚さ(mm)1.75(裏地含む)材質ポリウレタン 裏地ウーリーナイロン+導電繊維入数(双)1加工策の溶剤用電気抵抗値103~107Ω機能耐溶剤全長(cm)26材質(裏)ウーリーナイロン+導電繊維材質(表)ポリウレタン耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
静電気対策手袋 ダイローブ3000 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ3000ダイヤゴム(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
耐溶剤性に優れ、導電性を付与しています。 静電気対策用手袋です。 塗装作業に最適なノーブリードタイプです。
用途製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、タンクローリー、花火製造業。材質/仕上(表)ポリウレタン (裏)綿、導電繊維厚さ(mm)1中指長(cm)7.9電気抵抗値103~107Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)ブラック質量(g)98入数(双)1機能静電気防止・耐溶剤耐溶剤性静電気対策タイプ
静電気対策手袋 ダイローブ 300 ダイヤゴム静電気対策手袋 ダイローブ 300ダイヤゴム
2,698税込2,968
1双
当日出荷
静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。
全長(cm)26仕様滑り止め粒子付材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)1.05(裏地含む)入数(双)1加工策の溶剤用電気抵抗値1×103-7Ω(耐電手袋ではありません。電気を通します)機能静電気防止・耐溶剤耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)アンセル(8件のレビュー)
979税込1,077
1双
当日出荷
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
クリーンノール手袋(耐溶剤) アズワンクリーンノール手袋(耐溶剤)アズワン(2件のレビュー)
1,515税込1,667
1双
当日出荷
パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm)30厚さ(mm)0.2耐溶剤性有機溶剤全般
バイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなし コクゴバイテロングローブ(超強力耐溶剤用手袋)すべり止めなしコクゴ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷から3日以内出荷
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。入数(双)1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら