紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。
ホコリを嫌う作業場に最適です。
10ゲージの薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
最終製品検査作業。
厚さ(mm)1
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)ケブラー長繊維
スポンジネオプレン、ケブラー。難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。
全長(mm)250
色グレー
サイズL
機能耐切創性、難燃性
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)22.9
1双
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約2.05
色イエロー/ブラック
規格EN388 2016、EN407 2020
入数(双)1
機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
材質(すべり止め)天然ゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル
ゲージ数10
耐切創性X/D
RoHS指令(10物質対応)対応
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。手首をカバーするロングタイプです。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
厚さ(mm)約2.0
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
厚さ(mm)約2.0
規格EU
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。スポンジネオプレン、ケブラー製。
厚さ(mm)1.6
色グレー
機能耐切創性、難燃性
EU規格CE EN388 耐切創レベル3B。10ゲージ。薄手でインナー手袋として使用可能。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%
厚さ(mm)2.5
機能耐切創性、難燃性
耐切創性3/B
EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100%
厚さ(mm)3
機能耐切創性、難燃性
耐切創性4/C
滑り止め付のため、作業が安全です。
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
アラミド繊維により耐切創性と耐熱性・防炎性を持った編手袋です。 ●アラミド繊維は427℃から炭化現象が見られますが、溶融しないため高温作業にも最適です。
タイプレギュラー
機能耐切創性・耐熱性・防炎性
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手首まで保護する袖長タイプ。
鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。
耐切創性・難燃性があります。
エスコ品番EA354E-51
質量(g)69
機能耐切創性、難燃性
耐切創性4/C
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
軍手タイプの耐切創手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。
トラスコ品番758-5705
厚さ(mm)1.8
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
耐切創性C、4
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。
用途消防・災害活動など。
厚さ(mm)1.4
高負荷の作業に対応するために強度を高めています。
用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。
厚さ(mm)0.92
機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂
材質(繊維部)ケブラー(R)
ゲージ数13
2018年トラスコ掲載ページ6 0802
短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。
厚さ(mm)1.8
機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂
材質(繊維部)ケブラー(R)
ゲージ数7
2018年トラスコ掲載ページ6 0791
厚さ(mm)0.8
質量(g)80
機能耐切創、耐熱
アズワン品番64-7841-14
耐切創性3
1双
¥840
税込¥924
翌日出荷
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。
厚さ(mm)約2.8
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット
コーティング手のひら
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。
用途自動車関連。金属加工。
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ゲージ数10
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-11
機能耐切創性、耐熱性、薄手
色(手首部)ホワイト
耐切創性X/B
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-12
機能耐切創性、耐熱性、薄手
色(手首部)ブラック
耐切創性X/B
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-13
機能耐切創性、耐熱性、薄手
色(手首部)イエロー
耐切創性X/B
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
手の平側全面に滑り止め付。
エスコ品番EA354ED-13
質量(g)80
機能耐切創、耐熱
耐切創性3
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
適度なグリップのあるフィットタイプです。
用途クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。
厚さ(mm)0.8
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
耐切創性B、2
熱や湿気を逃し通気性が良く、作業性に優れています
厚さ(mm)1.45
機能耐切創性、耐摩耗性、耐油性、軽量、難燃性
アズワン品番64-7841-07
耐切創性X/D
1双
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
1双
¥475
税込¥523
翌日出荷
1双
¥610
税込¥671
翌日出荷
耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。
仕様10ゲージ編
規格EN388 2016
機能耐切創、耐衝撃、断熱
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタン
ゲージ数10
2018年トラスコ掲載ページ6 0833
ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。
用途自動車製造工程。
プレス部品取扱。
ガラス製造工程。
厚さ(mm)1.1
材質(すべり止め)発泡ニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス
耐切創性、耐熱性、自己消火性
材質(すべり止め)塩ビ
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー[[(R)]]長繊維を使用しています。
伸縮性ケブラー[[(R)]]を使用しているため手にピッタリフィットします。
15ゲージの超薄手タイプです。
トラスコ品番408-5965
厚さ(mm)0.6
質量(g)18.8
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
1双
¥899
税込¥989
当日出荷
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。
耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-8
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)イエロー
耐切創性3/B
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。
耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-7
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)オレンジ
耐切創性3/B
1個
¥615
税込¥677
欠品中
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
滑り止め効果あり
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。
耐切創、難燃性に優れています。
耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-2
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)ブルー
耐切創性4/C
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。
耐切創、難燃性に優れています。
耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-3
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)ホワイト
耐切創性4/C
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。
耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-6
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)ホワイト
耐切創性3/B
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
1双
¥989
税込¥1,088
当日出荷
耐切創性、耐熱性、自己消火性
質量(g)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥799
税込¥879
当日出荷
鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。
耐切創、難燃性に優れています。
耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-1
混率(%)ケブラー紡績糸100
機能耐切創性、難燃性
色(手首部)ピンク
耐切創性4/C
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ