21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル 動画あり
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。 機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ネオプレンフォーム コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0791
1双
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル 動画あり
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。 厚さ(mm)1.85 規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH 材質(繊維部)パラアラミド EN388規格2016規格:244XC
1双
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600 アンセル 動画あり
ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。
用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。 厚さ(mm)2.35 材質(すべり止め)天然ラテックスゴム コーティング掌部 材質(繊維部)Kevlar(R) EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
1双
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用しています。 シリコーン製すべり止め加工を施しています。
用途燃える可能性のある場所で。 トラスコ品番116-3064 厚さ(mm)2.5 質量(g)80 規格EN388 2016 機能耐切創、耐炎 材質(すべり止め)シリコーン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)酸化ポリアクリロニトリル繊維、アラミド繊維 耐切創性2/C 滑り止め効果あり
1双
1,598 税込1,758
翌日出荷

軍手タイプの耐切創手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。 トラスコ品番758-5705 厚さ(mm)1.8 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 材質(繊維部)ケブラー紡績糸 耐切創性C、4
1双
999 税込1,099
翌日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿)
機能耐切創、耐摩耗、耐熱、防炎、難燃、吸汗 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維60%、綿40% 耐切創性3/C
1双ほか
749 税込824
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4442C
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手首まで保護する袖長タイプ。 鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。 耐切創性・難燃性があります。
エスコ品番EA354E-51 質量(g)69 機能耐切創性、難燃性 耐切創性4/C
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100% 厚さ(mm)3 機能耐切創性、難燃性 耐切創性4/C
1パック(10双)
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など) 厚さ(mm)(生地)1.8 タイプ厚手タイプ 材質(繊維部)ケブラー紡績糸 低発塵性 滑り止め効果× フィット性
1双
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。 耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。 厚さ(mm)0.8 混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します フィット感を重視したすべり止め付
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など 厚さ(mm)1.2 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め) 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー紡績糸
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-2 混率(%)ケブラー紡績糸100 機能耐切創性、難燃性 色(手首部)ブルー 耐切創性4/C
1個
835 税込919
翌日出荷

鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-3 混率(%)ケブラー紡績糸100 機能耐切創性、難燃性 色(手首部)ホワイト 耐切創性4/C
1個
835 税込919
当日出荷

用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など) 厚さ(mm)(生地)1.8 質量(g)40 タイプ厚手タイプ 材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿 低発塵性 滑り止め効果× フィット性
1双
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトム10G GLOVE100
フィット感を重視したスタンダードタイプ
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など 厚さ(mm)1.2 混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100 材質(繊維部)ケブラー紡績糸
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。 材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム 全長(mm)240 イエロー/オレンジ サイズフリー 質量(g)110 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、耐引裂 全長(cm)24 中指長(cm)8 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿 手の平幅(cm)12 ゲージ数7 耐切創性C、4
1双
1,998 税込2,198
3日以内出荷

フィット感を重視したスタンダードタイプです。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工等 トラスコ品番177-3728 質量(g)49 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 機能耐切創、耐熱、耐引裂 材質(繊維部)ケブラー紡績糸 手の平幅(cm)11.3 色(手首部)イエロー
1ケース(10双)
6,998 税込7,698
当日出荷

アトム7Gケブラー 60%
エコ商品
高切創性。高強度。難燃性。良い風合い
用途耐切創性を要する運搬作業。廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工 トラスコ品番864-1114 材質ケブラー[[R下]]紡績糸60%・綿40% 全長(mm)243 サイズLL 規格ISO13997-TDM、EN388-2003、EN388-2016:134XC 機能耐切創、低発塵性、耐熱性、高強度、難燃性、耐引裂 全長(cm)24.3 中指長(cm)8.3 材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿 手の平幅(cm)12 ゲージ数7 幅(m)120 耐切創性C、3、3/C RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格2016規格:134XC
1箱(10双)
7,398 税込8,138
翌日出荷

鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 耐切創レベル4。
エスコ品番EA354KA-1 混率(%)ケブラー紡績糸100 機能耐切創性、難燃性 色(手首部)ピンク 耐切創性4/C
1個
835 税込919
翌日出荷

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)カットレジストアーミー
高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維の組み合わせで耐切創性に優れています。装着感に優れ、柔らかく使いやすい手袋です。
用途自動車関連の組立、鉄板、薄板、アルミ材、ガラス製品の取り扱い。 厚さ(mm)1.7 材質(繊維部)高強度ポリエチレン・ナイロン・スパンデックス・ガラス繊維
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)