22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-8 混率(%)ケブラー紡績糸100 機能耐切創性、難燃性 色(手首部)イエロー 耐切創性3/B
1個
615 税込677
当日出荷

薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-7 混率(%)ケブラー紡績糸100 機能耐切創性、難燃性 色(手首部)オレンジ 耐切創性3/B
1個
615 税込677
当日出荷

薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 耐切創レベル3。
エスコ品番EA354KA-6 混率(%)ケブラー紡績糸100 機能耐切創性、難燃性 色(手首部)ホワイト 耐切創性3/B
1個
615 税込677
当日出荷


EU規格CE EN388 耐切創レベル3B。10ゲージ。薄手でインナー手袋として使用可能。耐切創、難燃性に優れています。
材質ケブラー紡績糸100% 厚さ(mm)2.5 機能耐切創性、難燃性 耐切創性3/B
1パック(10双)
5,390 税込5,929
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止め付のため、作業が安全です。 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋。
エスコ品番EA354KC-2 機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-12 機能耐切創性、耐熱性、薄手 色(手首部)ブラック 耐切創性X/B
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。 薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番335-7091 厚さ(mm)2.06 質量(g)38 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-13 機能耐切創性、耐熱性、薄手 色(手首部)イエロー 耐切創性X/B
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

インナー用手袋としても使用できます。
エスコ品番EA354K-11 機能耐切創性、耐熱性、薄手 色(手首部)ホワイト 耐切創性X/B
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

1双
739 税込813
当日出荷

滑り止め付のため、作業が安全です。 指先のみを二重編で補強。 20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋 耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。 他にない柔軟性とフィット感があります。 手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。
エスコ品番EA354KC-3A 混率(%)ケブラー100 機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5 耐熱温度(℃)(素材)500 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無なし
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIG溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。スタイリッシュな容貌の中に優れた安全性が盛り込まれています。手の平側は耐久性に優れた牛表革を使用しながらも、作業性、快適性を考慮して柔軟性に富んだ薄手の革を使用。保護パッド、パッチなどで手の平への負担を軽減しています。小指下の側面も耐熱性とクッション性のパッチを施しています。手の甲側も動き易さを考慮した上質な牛スエードで柔らかに仕上げ、耐熱性のフリース素材とクッション性に富んだインナーを使用。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。長めの手首も柔らかく、甲側のゴムにより楽なフィット感。
用途MIG溶接・プラズマカッティング・中程度の耐熱を要する作業 仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手の甲補強】クッション材(外側) 材質(裏)【手の平】ケブラー(R))、【手の甲】ケブラー(R)、クッション、【手首】難燃性コットン 材質(甲)牛漉き革 材質(掌側)牛革
1双
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 ホコリを嫌う作業場に最適です。 10ゲージの薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 最終製品検査作業。 厚さ(mm)1 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 材質(繊維部)ケブラー長繊維
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。
用途自動車関連。金属加工。 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維 ゲージ数10
1双ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。より手にフィットする小指下がり構造。指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、軽作業、運搬作業、土木建築 等 入数(双)5 機能通気性・耐熱 材質(樹脂部)塩化ビニール ゲージ数10 色(すべり止め) 素材ポリエステル・綿・その他
1組(5双)
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等 材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性 コーティング手のひらコート 材質(掌側)牛表革 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。 伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。 15ゲージの超薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。 精密機械組立作業。 下履き手袋。 厚さ(mm)0.6 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
1双
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。 10ゲージ薄手タイプ 作業性を高めた指先カット
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業等 入数(双)1 ゲージ数10
1双
229 税込252
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)
RoHS
ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。ケブラー[[R下]]繊維製ニットの手のひら側にシリコン樹脂ドット加工を施しており、すべり止め効果を付加しています。
用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。 トラスコ品番857-5361 材質繊維部:ケブラー[[R上]]製ニット、すべり止め部:シリコン樹脂 厚さ(mm)約1.5 イエロー サイズフリー 機能耐切創、耐摩耗、耐油、薄手、耐熱、軽量、柔軟性 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 材質(すべり止め)シリコン樹脂ドット コーティング手のひら 材質(繊維部)ケブラー(R)製ニット 手のひらまわり(cm)19 耐切創性2/B RoHS指令(10物質対応)対応
1双
5,798 税込6,378
当日出荷

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。10ゲージ薄手タイプ。指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、軽作業、運搬作業、土木建築 等 入数(双)3 機能通気性・耐熱 材質(樹脂部)塩化ビニール ゲージ数10
1組(3双)
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)