液化ガス(-200℃~0℃)の作業に最適の防水フィルムインナー手袋が内装された耐低温手袋です。
液体窒素(-196℃)、液化天然ガス(-162℃)、氷水(0℃)など工業ガスの作業の耐冷手袋です。
難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
用途液体窒素タンク・液化天然ガスタンク運搬作業
機能耐冷、難燃
サイズフリー
全長(cm)30
材質表:コーネックスシリコンコート生地中:コーネックス断熱フェルト、防水フィルム裏:コーネックスニット生地
トラスコ品番298-0487
厚さ(mm)20
質量(g)250
入数(双)1
中指長(cm)10
耐熱温度(℃)-200~約200℃
手のひらまわり(cm)26
1双
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。
液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
水がかかっても手までしみこむことがありません。
CGM-18Lはインナー手袋に防水フィルムを使用しているので、透湿防水に優れています。
難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
材質表面/コーネックス(R)フェルト
色グレー/ホワイト
サイズフリー
入数(双)1
機能簡易防水・耐熱
耐熱温度(℃)-200~200℃
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。
材質手の甲:スムーススキン、手の平:デュラキュースキン
色ブラック
入数(双)1
機能完全防水、断熱
耐熱防災手袋としてもご使用いただけます。
液体窒素等の取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
水がかかっても手までしみこみにくくなっています。
入数(双)1
機能耐熱
耐熱温度(℃)-200~200
蓄熱。保温。タッチパネル対応。
用途軽作業
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
色グレー
入数(双)1
機能防寒、蓄熱、タッチパネル対応(親指、人差し指)
カーボンファイバー
用途作業用
セット内容専用バッテリー 5V専用
色ブラック
質量(g)約80
入数(双)1
出力電流(A)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×73×13
機能防寒、発熱
材質(手袋)ポリエステル100%
入力電流(A)2
バッテリー容量(mAh)3000
ケーブル長(cm)充電用USBケーブル:25
メタ系アラミド繊維「コーネックス®」が、低温耐久性や遮熱性を実現。
指先の「ナノフロント®」による滑り止め効果で、小さなものも掴みやすくなります。
材質表地/アラミド繊維(透湿防水加工)、指先(掌当部)/ナノフロント(R)(ポリエステル)、中地/コーネックス(R)フエルト、裏地/ポリエステル裏毛
色ブラック
入数(双)1
機能耐冷・滑り止め・遮熱
全長(cm)35
アズワン品番64-8786-59
1双
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード