塩化ビニール製で天然ゴムに比べ油・薬品に強い手袋です。うす手タイプで手にぴったりフィットし、指先感覚が自然で細かい作業に適しています。
用途工場内での軽作業。機械部品製造・取り扱い。漁業・農業。
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。
突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
材質(裏)綿(メリヤス)
材質(表)ニトリルゴム
極薄で手にぴったりフィットします。伸縮性に優れ、圧力感が少なく長時間の作業に最適です。耐油性、引張強度、突刺強度に優れたニトリル合成ゴム手袋です。食品衛生法適合商品(厚生省告示第370号)
厚さ(mm)0.10±0.02
材質ニトリル合成ゴム
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
入数(双)100
機能耐油・耐薬品
全長(cm)約24
粉有無粉無
エンボス加工外側指先エンボス
天然ゴムや塩化ビニール製の手袋に比べ、耐油性、耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、素手感覚の使いきり手袋です。便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使いいただけます。食品衛生法適合品です。
用途食品加工・機械作業・給油などに。
材質ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)240(±10)
色ブルー
入数(枚)100
機能耐油性、耐薬品性
粉有無粉なし
関連キーワード