カテゴリ

  • 手袋(3)
絞り込み
ブランド
  • アンセル(2)
  • 重松製作所(1)
機能
  • 機能耐薬品
  • 機能タッチパネル対応(18)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(9)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能抗菌・防カビ(2)
  • 機能耐久性(10)
  • 機能耐切創・耐突刺(73)
  • 機能耐摩耗性(22)
  • 機能耐油(7)
  • 機能耐熱(9)
  • 機能軽量(7)
  • 機能通気性・透湿性(11)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(26)
サイズ
  • L(3)
  • LL(2)
  • M(3)
  • S(3)
  • 色ブルー(2)
入数
  • 1(1)
  • 6(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
全長(cm)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
24・30・35
材質
  • ニトリルゴム(2)
ニトリルゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切創防止」の検索結果


あなたの現場に最適な耐切創手袋 業種・用途にぴったりの手袋が見つかる! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283 アンセルニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283アンセル
2,298税込2,528
1箱(50枚)
当日出荷
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス清掃、清掃、メンテナンス包装とラベル貼り付け冷蔵関連作業材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.2ブルー入数(枚)50機能耐薬品、耐久性、耐切創全長(cm)30左右区別左右兼用粉有無粉なし
耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 重松製作所耐切創機能付き化学防護手袋 58-735重松製作所
5,398税込5,938
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセルニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670アンセル(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら