2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全面にマイクロファイバーを使用した商品です。そうすることで指先、側面等の全ての面でマイクロファイバーの特性を生かせる手袋です。 ※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。 低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。 優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。 毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収します。 高密度加工・・・分割繊維を高密度で編み、さらに高収縮加工を行っています。 耐薬品性・・・幅広い薬品に対し高い耐性を持ちます。
用途検査・品質管理用 入数(双)10
1セット(10双)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロロプレングローブ。独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性。湿気や乾燥した環境でも滑りにくい。ネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減。内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい。上腕部を保護するロングタイプ。AQL1.5。AQL(AcceptableQualityLevel)とは。AQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。検査方法。1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査。また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性ロングスリーブAQL:1.5●Testing Method NeoTouch(R) 25-201 Length(mm)ASTM D3767, EN420 285 AQL ASTM D5151 1.5 Palm Thickness(mm)ASTM D3767, EN420 0.13 Finger Thickness(mm)ASTM D3767, EN420 0.16 Tensile Strength Before Aging ASTM D412 >14 After Aging >18 Elongation Before Aging ASTM D412 >700 After Aging >600 材質ネオプレン 規格AQL1.5、EN1149 機能耐薬品 粉有無パウダーフリー
1セット(10個×100枚)
58,980 税込64,878
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)