カテゴリ

  • 手袋(43)
    • 溶剤用手袋(35)
    • ニトリルゴム 耐油手袋(3)
    • 酸、アルカリ用手袋(2)
    • ポリエチレン ディスポ手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ダイヤゴム(1)
  • アンセル(11)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(1)
  • アズワン(1)
  • UVEX(ウベックス)(8)
  • ATG(4)
  • ミドリ安全(3)
  • エスコ(2)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(2)
  • ハナキゴム(2)
  • ハネウェル(2)
  • MAPA(2)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • オザックス(1)
  • MICROFLEX(1)
耐透過性
  • その他(1)
  • アルカリ類溶剤(4)
  • ガソリン・軽油(1)
  • 酸・アルカリ溶剤(2)
耐溶剤性
  • その他(1)
  • 一般化学薬品(1)
  • 有機溶剤全般(4)
  • 耐油(7)
  • 酸・アルカリ溶剤(1)
機能
  • 機能耐薬品
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能抗菌・防カビ(2)
  • 機能絶縁(1)
  • 機能耐久性(29)
  • 機能耐切創・耐突刺(17)
  • 機能耐摩耗性(16)
  • 機能耐油(24)
  • 機能耐溶剤(71)
  • 機能耐熱(5)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(1)
  • 機能防寒・保温(5)
  • 機能防水・撥水(9)
  • 機能静電気防止(16)
全長(cm)
  • 23(1)
  • 25.4(1)
  • 25.5(1)
  • 26(3)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 27.5(1)
  • 28.5(1)
  • 30(5)
  • 31.5(1)
  • 32(2)
  • 32.5(1)
  • 33(8)
  • 33.7(1)
  • 34(1)
  • 35(9)
  • 36(1)
  • 37(2)
  • 38(3)
  • 45(2)
材質
  • その他(4)
  • クロロプレンゴム(1)
  • ナイロン(5)
  • ニトリルゴム(14)
  • ネオプレンゴム(5)
  • バイトン(1)
  • ポリウレタン(3)
  • ポリエチレン(1)
  • 合成繊維(3)
  • 塩化ビニール(3)
  • 天然ゴム(2)
  • 綿(5)
その他・クロロプレンゴム・ナイロン・ニトリルゴム・ネオプレンゴム・バイトン・ポリウレタン・ポリエチレン・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム・綿
サイズ
  • L(28)
  • LL(32)
  • M(30)
  • S(20)
  • SS(3)
  • フリー(1)
L・LL・M・S・SS・フリー
入数
  • 1(26)
  • 5(1)
  • 12(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
1・5・12・50・100
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(10)
クリア・グリーン・グレー・パープル・ブラック・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溶剤手袋」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入 MICROFLEXクリーンルームニトリルネオプレン手袋 93360 1袋 50枚入MICROFLEX
6,598税込7,258
1袋(50枚)
翌々日出荷
耐薬品性を有する手袋としては薄手のディスポタイプです。酸、塩基、溶剤等に対する保護性能を発揮する3層構造です。優れたフィット感と指先感覚を考慮しています。手袋内部は塩素処理をしています。
材質ニトリルゴム・ネオプレンゴム厚さ(mm)掌・指/0.198、カフ/0.13全長(mm)300入数(枚)50規格EN ISO 374-5:2016 Type A JKLOPSTグレードクラス100(ISOクラス5)機能耐薬品、耐溶剤
厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm M MAPA厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm MMAPA
28,980税込31,878
1双
翌々日出荷
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)
材質表地/フッ素ゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)300規格EN388:2016 3102X入数(双)1加工クロリネーション加工(裏地)機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き関連資料(0.52MB)
ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ ダイヤゴムダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズダイヤゴム
3,198税込3,518
1双
翌々日出荷
JIS T 8116:2005適合品ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください
材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.75(裏地含む)全長(mm)350入数(双)1裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創関連資料(0.61MB)
耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676 アンセル耐薬品手袋 アルファテックソルベックス 37-676アンセル
599税込659
1双
当日出荷
様々な化学薬品の取り扱いに使いやすい、うす手タイプです。ニトリルゴムのコーティングにより、油に強く、突き刺しや引っかきにも耐性があり、優れた耐摩耗性を発揮します。指や手のひらにスベリ止め加工が施されており、優れたグリップ力を発揮します。内側の植毛が汗を吸収し、快適な肌触りを提供するとともにスムーズな着脱を実現します。
用途生産ラインへの部品供給、鍛造作業。ポンプ、バルブ、ラインの開放や排出。原材料の充填、混合、注入。化学薬品取り扱い。ツールやロボットの塗装、洗浄などに。材質【表】ニトリルゴム 【裏】綿(植毛)厚さ(mm)0.43グリーン入数(双)1機能耐突き刺し、耐引っかき、耐摩耗性、耐薬品全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応EN374規格EN ISO 374-1:2016 TypeA(JKLOPT)
耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ モノタロウ耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリモノタロウ
1,998税込2,198
1双
当日出荷
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。 メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿厚さ(mm)0.65ブラック入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐薬品全長(cm)32耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ類溶剤
耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESDアンセル
1,398税込1,538
1双
当日出荷
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.38ダークグラスグリーン入数(双)1機能耐薬品全長(cm)33
耐薬品手袋 アルファテック 04-005 アンセル耐薬品手袋 アルファテック 04-005アンセル
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。
用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT全長(cm)38滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
ケミシールド 中厚手 グローブマニア(川西工業)ケミシールド 中厚手グローブマニア(川西工業)
339税込373
1双
当日出荷
使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。抗菌加工を施しています。
厚さ(mm)0.38入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌材質(裏)綿(植毛)材質(表)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(ニトリルゴム) ATG耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(ニトリルゴム)ATG
2,498税込2,748
1双
当日出荷
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4321BEN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
耐薬品手袋 マキシケム(ニトリルゴム) ATG耐薬品手袋 マキシケム(ニトリルゴム)ATG
1,798税込1,978
1双
当日出荷
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4121AEN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(天然ゴム) ATG耐切創・耐薬品手袋 マキシケム(天然ゴム)ATG
2,298税込2,528
1双
当日出荷
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴムブルー入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341CEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
耐薬品手袋 マキシケム(天然ゴム) ATG耐薬品手袋 マキシケム(天然ゴム)ATG
1,598税込1,758
1双
当日出荷
独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴムブルー入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):3131AEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
ストレッチポリエチレン手袋 オザックスストレッチポリエチレン手袋オザックス
399税込439
1箱(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応した「ストレッチポリ手袋」となっております。 まるでニトリルグローブを使用しているかのような、細かな作業が可能になった、溶剤や油・薬品にも強いポリエチレン製手袋です。 通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。 PVCやニトリル素材の手袋の代わりになるようなフィット感がある、非常に使い勝手の良い素材を使用しています。 食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。 また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。 手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
用途介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンに規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)機能耐油/耐薬品/耐久性/伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100
厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 MAPA厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344MAPA
28,980税込31,878
1双
翌々日出荷
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。 裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。 厚手で耐久性に優れた手袋です(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)。
材質フッ素ゴム、綿(裏地)厚さ(mm)約1.5全長(mm)約370規格EN388:2016 3121X入数(双)1機能耐薬品性、耐久性関連資料(0.52MB)
耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD UVEX(ウベックス)耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットDUVEX(ウベックス)
3,198税込3,518
1双
当日出荷
耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)ぺトロール/ブラック厚さ(mm)0.5全長(cm)33手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり機能耐切創、耐薬品入数(双)1規格EN388(4X41D)
耐薬品手袋ユーケミ 3200 UVEX(ウベックス)耐薬品手袋ユーケミ 3200UVEX(ウベックス)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス厚さ(mm)0.50材質/仕上繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)ぺトロール/ブラック入数(双)1機能耐熱、耐薬品全長(cm)33.0手のひらまわり(cm)26.0滑り止め効果あり
耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3000UVEX(ウベックス)
999税込1,099
1双
当日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能耐熱、耐薬品入数(双)1材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)グリーン厚さ(mm)0.5全長(cm)35.0滑り止め効果あり
耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル耐薬品手袋アルファテック 58-435アンセル
1,698税込1,868
1双
当日出荷
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルゴムEN374規格AJKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
耐溶剤手袋ユーケミ 3300 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3300UVEX(ウベックス)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能化学物質耐性ブルー全長(cm)32材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)厚さ(mm)0.21EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)
耐溶剤手袋ユーケミ 3100 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3100UVEX(ウベックス)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。
用途化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業機能耐摩耗性、化学物質耐性ブラック全長(cm)30材質/仕上繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)厚さ(mm)0.5滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
耐溶剤手袋プロファプレン CF33 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋プロファプレン CF33UVEX(ウベックス)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業機能化学物質保護性能ダークブルー全長(cm)33材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン厚さ(mm)0.71滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ) アンセル耐溶剤作業手袋アルファテック ソルベックス 37-185(厚手ロングタイプ)アンセル
1,498税込1,648
1双
当日出荷
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)0.56材質/仕上ニトリルゴム(NBR)グリーン機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性全長(cm)45.7EN374規格AKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865 アンセル耐溶剤作業手袋アルファテック 29-865アンセル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途石油精製工場、石油化学工場。仕様AQL(合格品質水準):1.10厚さ(mm)0.43材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿ブラック機能耐薬品性、耐摩耗性全長(cm)33EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格AKL
耐薬品・耐切創手袋 アルファテック アンセル耐薬品・耐切創手袋 アルファテックアンセル
2,998税込3,298
1双
当日出荷
アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。
用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。機能耐薬品・耐切創性グリーン全長(cm)35材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン厚さ(mm)1入数(双)1EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセルネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックスアンセル(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(50枚)
当日出荷
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品手袋 スコーピオ 09-928 アンセル耐薬品手袋 スコーピオ 09-928アンセル(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1双
当日出荷
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。ブラックサイズXL全長(cm)45.0耐透過性アルカリ類溶剤材質(表)塩化ビニール(PVC)トラスコ品番858-0704厚さ(mm)1.7質量(g)592規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性中指長(cm)8.6材質(裏)綿手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.23MB)2018年トラスコ掲載ページ6 0642
耐薬品手袋 スコーピオ 09-924 アンセル耐薬品手袋 スコーピオ 09-924アンセル
2,898税込3,188
1双
当日出荷
油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。ブラックサイズXL全長(cm)35.0耐透過性アルカリ類溶剤材質(表)塩化ビニール(PVC)トラスコ品番858-0703厚さ(mm)1.7質量(g)500規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性中指長(cm)8.6材質(裏)綿手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.24MB)2018年トラスコ掲載ページ6 0642
ルビフレックス XG 27B UVEX(ウベックス)ルビフレックス XG 27BUVEX(ウベックス)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。ブルー/ブラック耐溶剤性石油系溶剤厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品
ルビフレックス NB27B UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB27BUVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。ブルー耐溶剤性石油系溶剤厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1各種認証EN374認証品
耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07 ダンロップ ホームプロダクツ耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07ダンロップ ホームプロダクツ(2件のレビュー)
799税込879
1双
取扱停止中
クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。石油化学 化学肥料仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%)材質表:クロロプレンゴム、裏:綿厚さ(mm)0.75ダークブルー入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐薬品全長(cm)33耐透過性アルカリ類溶剤
耐薬品用手袋 ベンケイ 3号B ミドリ安全耐薬品用手袋 ベンケイ 3号Bミドリ安全(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製機能耐薬品耐溶剤性有機溶剤全般
耐薬品用手袋 ベンケイ3号A ミドリ安全耐薬品用手袋 ベンケイ3号Aミドリ安全
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製機能耐薬品耐溶剤性有機溶剤全般
耐薬品用手袋 ベンケイ 5双入 ミドリ安全耐薬品用手袋 ベンケイ 5双入ミドリ安全
8,998税込9,898
1袋(5双)
当日出荷から5日以内出荷
有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。
入数(双)5機能耐薬品耐溶剤性有機溶剤全般
強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル強力耐溶剤手袋 バイトンハネウェル
31,980税込35,178
1双
予約販売
塩素化物および芳香族(トルエン、塩化メチレンなど)の溶剤に対する、非常に優れた耐薬品性を備えています。 水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。 PCBに対し、高い耐候性を備えています。 手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性を高めています。
材質バイトン厚さ(mm)0.78ブラック入数(双)1機能耐切創・耐薬品全長(cm)約35中指長(cm)9.0関連資料耐透過性耐溶剤性塩素化物、芳香族系溶剤耐透過性ガソリン・軽油
アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) アズワンアズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)アズワン(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1箱(100枚)
当日出荷
耐薬品性に優れた手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合厚さ(mm)約0.15(手の平)全長(mm)約230(9インチ)入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)25.4cm左右区別左右兼用耐溶剤性石油系溶剤粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工
ニトリガードプラス ハネウェルニトリガードプラスハネウェル
9,198税込10,118
1袋(12双)
6日以内出荷
溶剤、腐食剤、動物性脂肪に対して優れた抵抗性。 アレルギーの原因となるラテックスタンパク質を含みません。
用途清掃作業、脱脂作業、塗装・薬品の取扱い、食品加工、印刷の後片付けなど材質ニトリルゴム100%(裏地なし)厚さ(mm)0.43ライトグリーン規格欧州規格EN420/388/374入数(双)12機能耐油、耐アルカリ耐溶剤性石油系溶剤
ネオプレン865 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ネオプレン865トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。
用途石油精製工場、石油化学工場。厚さ(mm)0.46ブラック入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤全長(cm)33.7材質(裏)綿材質(表)ネオプレンゴム耐透過性アルカリ類溶剤
ソルベックス185ロング(厚手タイプ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ソルベックス185ロング(厚手タイプ)トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1双
当日出荷
厚みがあるロングタイプです。耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。
用途自動車製造。化学薬品取り扱い。厚さ(mm)0.56グリーン入数(双)1全長(cm)45材質(裏)アクリルライナー材質(表)ニトリルゴム(NBR)
工業用ゴム手袋 No.416 ハナキゴム工業用ゴム手袋 No.416ハナキゴム(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品に優れた耐性をもち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。独特の製法で天然ゴムの特質を最大限に生かしておりますので、しなやかで手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れを感じさせず、着脱も容易です。引裂・摩耗などにも十分な強度を持ちますので、薬液用以外の作業用としてもお勧めできるほか、すべり止めつきは液体取扱に効果を発揮します。
用途工業用手袋サイズフリー種別化学防護手袋材質天然ゴム厚さ(mm)1グリーン入数(双)1機能耐薬品、曲指、滑り止め付、袖口巻き上げ有全長(cm)37JIS規格JIST8116適合品中指長(cm)8手の平幅(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性一般化学薬品耐透過性耐溶剤
耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165) アンセル耐薬品ニトリルゴム手袋 アルファテックソルベックス 37-165(旧名ソルベックス厚手No.165)アンセル(8件のレビュー)
979税込1,077
1双
当日出荷
摩擦、カット、引っ掻きおよび突き刺し等に対しての強度が他素材より優れています。 石油系の溶剤、酸・アルカリ、アルコール、油脂等の耐性に優れています。 裏植毛のない厚手タイプ
用途石油・石油化学、自動車等の脱脂工程、金属切削業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリング材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.56グリーン入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐溶剤・耐突刺全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら