化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
耐油性・耐薬品性に優れています。
抗菌防臭加工を施しています。
耐摩耗性・耐突き刺し性にも優れています。
特殊配合で柔らかく使用感・作業性に優れます。
用途非鉄金属業。
化学工業。
印刷業。
小売業。
サービス業(ガソリンスタンドなど)。
油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。
用途掃除、洗濯、園芸、お風呂掃除、トイレ掃除、洗車に。
関連キーワード