22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。 通常空気中では燃えにくいです。 耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)(素材)450 入数(双)1 仕様水洗可 材質耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維 厚さ(mm)約3.5 グレー 機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性 ゲージ数-
1双
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)耐熱防災手袋 5本指
熱作業にすぐれた耐久性・保護性能を発揮します。 耐薬品性にも優れています。 500℃以下でご使用ください。
全長(cm)35 TGK品番617-87-19-02 材質コーネックス35%、パイロメックス55%、PBO10%、コーネックス:メタ型アラミド繊維、パイロメックス:酸化耐炎繊維、PBO繊維:耐熱繊維 入数(双)1 機能耐薬品性 指タイプ5本指
1双
16,200 税込17,820
3日以内出荷

熱湯の飛散による火傷を防護します。 アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。 インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01 全長(cm)30±2 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約10 サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐薬品 耐熱温度(℃)200 材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R) 材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
12,900 税込14,190
当日出荷

クラス100対応品。優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。立体縫製で自然な指の曲りを実現。クリーンパック商品。
材質甲表:ケブラー、甲裏:綿 平表:PBO繊維(ザイロン) 平裏:アラミドフェルト 平の中:耐熱シート、裏:ポリエステル 長さ(mm)中指:100 厚さ(mm)3.5 寸法(mm)掌周り:270 全長(mm)500 イエロー×ブラウン サイズフリー 質量(g)175 機能耐薬品性 耐熱温度(℃)素材耐熱:500
1双
27,000 税込29,700
8日以内出荷

耐薬品性に優れています。 クリーンルーム内で洗浄包装しています。
厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0 サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱・耐薬品 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)(素材)190 手のひらまわり(cm)27 手の平幅(cm)12 指マチあり クラスクリーンパック済(JISクラス5)
1双
9,990 税込10,989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 サイズフリー 材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100% 厚さ(mm)約3.5(手のひら) 入数(双)1 機能耐熱・耐薬品 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)(素材)200/52秒 手のひらまわり(cm)27 クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
1双
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)無塵耐熱耐切創手袋 EGF
耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
サイズフリー 耐熱温度(℃)約200 機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性 中指長(cm)約8.8 手のひらまわり(cm)約23.5
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。 食品衛生法適合
厚さ(mm)0.08 材質ニトリル 入数(枚)100 全長(cm)24.5
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐摩耗性に優れます。耐薬品性に優れ漂白剤による劣化が少なく、次亜塩素酸希釈液に耐性がある。洗濯により繰り返し使用可能です。
用途鉄鋼・重機・硝子土石・食品加工。 厚さ(mm)3 耐熱温度(℃)(素材)250
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。 トラスコ品番273-5423 厚さ(mm)2.0 質量(g)70 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)イエロー
1双
1,098 税込1,208
当日出荷


多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業 機能耐熱、耐薬品 入数(双)1 材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム) グリーン 厚さ(mm)0.5 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり
1双
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。 高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。 トラスコ品番207-1923 厚さ(mm)2 質量(g)50 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)アラミド繊維 色(手首部)レッド アズワン品番64-8408-57 滑り止め効果あり
1双
999 税込1,099
翌日出荷

多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス 厚さ(mm)0.50 材質/仕上繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム) ぺトロール/ブラック 入数(双)1 機能耐熱、耐薬品 全長(cm)33.0 手のひらまわり(cm)26.0 滑り止め効果あり
1双
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
滑り止め効果あり
1袋(10双)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創と耐薬性がある手袋です。
材質本体/コットン、コーティング/NBR 全長(mm)300 規格EN ISO 21420・2020 厚さ15ゲージ 入数(双)1 機能耐切創、耐薬性 耐熱温度(℃)X1XXX(100・15秒)(EN407・2020) 耐切創性4×41D(EN388・2016) 耐透過性TYPE A JKLMNO(EN374-1・2016)
1双
3,190 税込3,509
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 食品衛生法適合
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(耐熱温度130℃)
用途機械組み立て 食品加工(殊に油脂の強い食肉等) 印刷 メッキ 塗装・農作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉付 エンボス加工エンボスなし
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
全長(mm)275 材質シリコンゴム 使用温度範囲-30~230 オレンジ 機能耐熱性・耐薬品性・耐久性 耐熱温度(℃)230 入数(双)1 アズワン品番4-2551-01
1個
3,069 税込3,376
当日出荷

厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様ゴム入り
1双
4,598 税込5,058
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FALCON(ファルコン)フォース・グリップ
エコ商品
耐刃性と耐熱性、耐薬品性(じ亜塩素酸ソーダ等)に優れたベクトランを素材に使用した手袋に、油性シリコン製のパワークラッチが親指と人差し指の間に施され強力なグリップ力を実現しています。
用途じ亜塩素酸ソーダ等で消毒しても劣化しない為、食品加工現場などでしっかり物を持つ場合などに最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,998 税込3,298
5日以内出荷