こんなお得な商品も!

綿特日本一軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。
色が生成色で汚れが目立ちにくいです。
吸油性、吸汗性に優れています。
1m2あたりの重量が450gです。
軽くて使いやすいです。
用途一般作業。
厚さ(mm)2
機能軽量・吸油性・吸汗性
素材綿、ポリエステル、その他
質量(g/ダース)450
2018年トラスコ掲載ページ6 0504
CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。
CYGUSは非常に耐切創能力に優れ、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。
EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています。(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)
染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。
アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。
特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとして
耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。
厚さ(mm)約2.8
材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット
コーティング手のひら
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
背抜きタイプで通気性があり、手の屈曲が楽。軽くて軟らかい。
エスコ品番EA354AJ-12
色本体:ホワイト、手首:グリーン、裾:グリーン
入数(双)1
機能滑りにくい・伸縮性・柔軟性・軽量・通気性
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
握る、持つ、掴む作業がとってもスムーズ!サイクロン状に配置されたブロック型滑り止めが異次元のグリップ力を発揮!超薄手&超グリップ手袋。
機能薄手
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
18G編でぴったり快適なフィッティング。繊細な手作業に最適!
用途運送・荷役・自動車整備や部品の組み立て作業・建築・土木・農業・園芸・造園作業
細かい編み(18ゲージ)により、素手に限りなく近い感覚で作業が可能。繊細な指先の感覚も損ないません。
組立、物流、引越作業、検査など危険性の低い、作業効率がより求められる作業に最適。
用途軽作業
耐摩耗性レベル3
耐切創性カットレベル1
耐突刺し性レベル1
耐引裂き性レベル1
ウレタンコート&背抜き加工を施しています。
手にジャストフィットし、滑り止め効果が高く、細かな作業に最適です。
軽く、フィットするので使用感が良く、疲れにくい手袋です。
用途精密機械の組立・検査作業。
厚さ(mm)1.1
その指先自由自在の超感覚,伸縮性が良く抜群のフィット感!特殊ウレタンコーティングが素手感覚をさらにUP!背抜きタイプでムレを軽減!爽快軽量で快適性UP!
用途荷物の取り扱い梱包・軽作業
細かな部品の取り扱いや組立作業
農業、園芸、造園作業
果物・野菜などの摘果、選別作業
スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業
厚さ(mm)1
EN388規格EN388(CE4122)
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。
厚さ(mm)0.8~1.2
機能柔軟性、軽量、耐摩耗性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティングNBR(ニトリルゴム)
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。
軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。
用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。
厚さ(mm)1.1
機能軽量、柔軟性、オイルグリップ力
関連キーワード