こんなお得な商品も!

作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
入数(双)10
材質原手/ポリエステル
色ホワイト
機能通気性
コーティングポリウレタン
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。
手の甲が背抜きで、通気性に優れます。
紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。
用途仕分作業、農作業、精密機械作業。
仕様背抜きフィットタイプ
厚さ(mm)0.8
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。
ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途農作業、ガーデニング。軽作業、運送業など
仕様指先補強、RoHS2.0対応
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
15ゲージの薄手の手袋にポリウレタンをコーティングすることで、手の嵌め心地がよく快適に作業が出来ます。
検査、検品など幅広く需要の多い手袋です。
厚さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。通気性がある背抜きタイプで、長時間の作業にもムレにくく快適です。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途野菜・果物などの摘果選別作業に!・精密機械の組立作業に!・野外キャンプ・ガーデニング・日曜大工に!
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
冷却糸面が内側に全て来る特殊仕様で効果が高い。ポリウレタン樹脂なので通気性抜群。ショート丈。15ゲージ。
用途作業 軽作業 農業 園芸 散歩
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。また通気性に優れ蒸れにくく快適です。
用途軽作業用。
色ホワイト
厚さ(mm)0.7
材質ナイロン100%
入数(双)10
機能通気性
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。
用途製品検査。電気、電子部品製造。精密機器組立。
厚さ(mm)約1.0
スベリ止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしています。原手はホコリの出にくい長繊維の編み手です。通気性に優れ、ムレにくい背抜き手袋です。フィット感に優れているため、果物の収穫や製品検査など細かな作業が要求される作業に適しています。
用途果樹、園芸、家庭菜園、農業、製品検査、電気・電子部品製造、倉庫内作業、屋内外清掃
厚さ(mm)約0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
薄くて柔らかいポリウレタンをコーティングしており、フィット感に優れ素手感覚でご使用いただける為、細かな作業に適しております。独自の特殊コーティングで溶出物が出にくく、ガラス面や金属面への転写の発生を抑制する為、製品不良対策としておススメです。長繊維のウーリーナイロンを使用している為、毛羽立ちにくく、ホコリの発生を抑制します。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。
用途半導体・精密機械業、製品検査・品質管理作業、自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業、農業など指先を使う精密な作業に最適
材質コーティング:ポリウレタン
色ホワイト
規格3131×(EN388:2016)
入数(双)1
機能通気性
コーティング手の平コート
ゲージ数13
特性精密作業
高い耐久性とホコリの発生を抑制するナイロン糸。摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。19ゲージ極薄タイプによる高い素手感覚。高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
入数(双)10
機能耐久性、耐摩耗性、伸縮性、通気性
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数18
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なウレタン背抜きと比べて発じんが少ない手袋です。コーティングの樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れがつきにくく落ちやすいです。イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。樹脂部分にも通気性があり、汗などの湿気を外部に放出することで蒸れを軽減します。樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。クリーンルーム・精密機械工業・弱電機械工業。
厚さ(mm)約0.35
材質/仕上繊維部/ナイロン、すべり止め部/ポリウレタン(PUR)
色ホワイト
サイズM
入数(双)10
機能通気性
全長(cm)30
コードコード番号:338-2001
中指長(cm)7.3
手のひらまわり(cm)20
アズワン品番65-1991-98
1袋(10双)
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
材質(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)1
機能制電・耐久性・スベリ止め効果・伸縮性・通気性
コーティング手の平コート
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
セット内容黄×2、オレンジ×2、ピンク×2、グリーン×2、ブルー×2
材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエステル
色黄、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー
入数(双)10
機能通気性
材質(すべり止め)ウレタン樹脂
ゲージ数13
金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。
材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン
色ブラック
入数(双)10
機能耐切創・通気性・タッチパネル対応
ゲージ数13
耐切創性D
EN388規格4X32D(2016)
長繊維のウーリーナイロンを使用し、手のひら側にウレタン樹脂をコートした手袋で、通気性が良く、ソフトで長時間の作業も快適です。
伸縮性が良く、スベリにくいので指先を使う細かな作業に適しています。
用途野菜・果物の収穫、選別、食品関連、製品検査、精密機器、部品の扱いなど
RoHS指令(10物質対応)対応
手首の露出をなくし、擦り傷、汚れから肌を守る。指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です。通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。繊維ホコリの出にくい手袋なので、クリーン度の高い作業にも使用できます。
用途機械、部品の組立、農業、園芸、DIY、果樹採取、選別、パッキング、配送など、指先作業に最適です。
関連キーワード