11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ力、耐久性、通気性に優れます。柔らかい天然ゴムコーティング手袋です。色分けすることで、着用者の被視認性が高まります。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。 厚さ(mm)3 リスト:ブルー、ホワイト/ブルー サイズM 機能通気性、グリップ力 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21 ゲージ数10
1双
269 税込296
翌日出荷

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセル 動画あり
特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。 厚さ(mm)0.8 入数(双)1 機能極薄、通気性 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。 吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。 工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。 12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用 機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性 ホワイト 入数(双)12 材質綿100% 指マチマチあり
1ダース(12双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。 吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。 工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。 12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用 材質綿100% ホワイト サイズフリー 入数(双)12 機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性 全長(cm)24 指マチマチあり
1ダース(12双)
1,998 税込2,198
当日出荷

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。 摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。 7ゲージ厚手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 質量(g)400 機能摩耗性・耐久性・吸汗性・通気性 色(手首部)ブルー 色(すべり止め)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5双)
999 税込1,099
当日出荷

優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能グリップ力、通気性、薄手 材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 3121)
1双
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ルビポール XS2001
手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護 仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性 厚さ(mm)0.9~1.3 コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム) EN388規格EN0388(CE 0121)
1双
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群のニトリルをコーティングしました。油をよく使用する部品組立など、細かい作業に適しています。
ホワイト 機能通気性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13
1パック(3双)
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)371組立グリップクラスター
手のひらにニトリルゴムをコーティングし、独自のS-press仕上げを施した通気性に優れた背抜き手袋です。S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様シームレス編み手袋
1ケース(120双)
45,980 税込50,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋です。 手首部分が少し長く、袖口部分を汚れなどから守ります。
1パック(5双)
952 税込1,047
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。通気性もあるためムレ防止にもなります。バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
仕様(EN388 2003規格)カットレベル:5(参考値)、(EN388 2016規格)カットレベル:X・B トラスコ品番208-0434 材質手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、すべり止め:ニトリルゴム 厚さ(mm)1 ブラック/グレー サイズS 規格EN388 2003、EN388 2016 機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性 全長(cm)22.5 中指長(cm)7 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム 手のひらまわり(cm)18 色(手首部)ホワイト ゲージ数13 耐切創性5、X/B
1双
1,598 税込1,758
当日出荷