タングステンワイヤーを織り交ぜた素材を使用しているのでとても強い耐切創性。
建設現場や、工場・ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐための手袋です。
用途刃物、ガラス、金属類を扱う作業。
厚さ(mm)約0.6~1
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創。通気性。柔軟。
用途軽作業
材質ガラス繊維・ポリエチレン・ポリウレタン
色グレー
入数(双)1
機能耐切創・通気性・柔軟
ゲージ数13
耐切創性レベル3
関連キーワード