長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
厚さ(mm)0.7
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
B0500パームフィット手袋の手のひらスベリ止め部分の汚れ落ち、耐久性を向上しました。
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
シームレス編手袋で、伸縮性に富み、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
手のひら部分をウレタン樹脂でダブルコーティングし、強度を向上させました。
用途品質管理用(精密、一般組立作業)、検査用、園芸・農作業用、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル
材質(樹脂部)ポリウレタン
手のひらにスベリ止め加工を施した長繊維ナイロン製シームレス手袋。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業
色ブルー
色(手首部)ブルー
入数(双)10
機能通気性
コーティング手の平コート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数13
ナイロン製手のひらスベリ止め手袋ロングタイプ。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までぴったりフィットし、こまかい作業に適しています。手のひらにウレタン樹脂をコーティングし、スベリ止め効果に優れています。パームフィット手袋より裾部分が3cmロングタイプで手首の露出を防ぎます。通気性に優れ蒸れにくく快適です。ほつれ防止のオーバーロック加工により、洗濯による繰り返し使用が可能で経済的です。
用途製造業、運送業、農業等の組立て。
加工、精密、検品作業に。
自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)。
色ホワイト
入数(双)10
機能通気性
コーティング手の平コート
材質(繊維部)ナイロン・ポリウレタン・その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
縫い合せのない13ゲージシームレス編みで、手にフィットし作業性に優れています。
長繊維を採用し、ホコリや糸くずの発生を抑えます。
包装資材を削減した、環境にやさしい業務用パックです。
用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気電子部品製造業、清掃・サービス業、検品・梱包作業。
材質(手袋)ナイロン、ポリエステル、その他/(すべり止め)ポリウレタン
入数(双)10
機能通気性
コーティング手の平コート
ゲージ数13
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。背抜きタイプで通気性がありムレにくい。コーティング部分も柔らかく仕上げているので、長時間作業をしても疲れにくい。ブラックカラーで汚れが目立ちにくい。
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。
伸縮性、通気性に優れています。
指先までフィットし、細かい作業に適しています。
ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。
用途弱電、精密、一般機械の組立作業
各種研究機関
農業、園芸。
材質ナイロン
ゲージ数13
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。通気性がある背抜きタイプで、長時間の作業にもムレにくく快適です。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途野菜・果物などの摘果選別作業に!・精密機械の組立作業に!・野外キャンプ・ガーデニング・日曜大工に!
関連キーワード