20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様手首ゴムタイプ
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
1双ほか
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 厚さ(mm)0.7 クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。 手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
用途園芸・家庭菜園に、 収穫に、 袖口ジャージ加工の透湿防水手袋、 農業、 収穫作業に、 袖口から土などが入りにくいオールコート手袋、 水産・漁業、 清掃・サービス業、 食品関連業、 機械工業、 自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ] [作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][農業] [産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ] [産業用][水産・漁業] [産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋] [産業用][清掃・サービス業] [産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][食品関連業] [産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に] [産業用][機械工業] [産業用][自動車関連業] [産業用][建築・設備メンテナンス業] [産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ] RoHS指令(10物質対応)対応
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。
入数(双)10 機能通気性、抗菌、防臭 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 素材繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B0500パームフィット手袋の手のひらスベリ止め部分の汚れ落ち、耐久性を向上しました。 長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 シームレス編手袋で、伸縮性に富み、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 手のひら部分をウレタン樹脂でダブルコーティングし、強度を向上させました。
用途品質管理用(精密、一般組立作業)、検査用、園芸・農作業用、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル 材質(樹脂部)ポリウレタン
1パック(10双)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。 伸縮性、通気性に優れています。 指先までフィットし、細かい作業に適しています。 ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。
用途弱電、精密、一般機械の組立作業 各種研究機関 農業、園芸。 材質ナイロン ゲージ数13 厚さ(mm)0.6 ホワイト 入数(双)10 機能伸縮性・通気性
1パック(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長繊維のナイロン糸を縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。非常に薄いため作業性に影響しません。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能で経済的です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業など ホワイト 材質ナイロン 入数(双)10 機能通気性 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10双)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン長繊維を、縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。作業性を高めるため指先部分をカットしていますので、指先の感覚を活かせます。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途精密機械工業、自動車関連業、印刷業 ホワイト 材質ナイロン サイズフリー 質量(g/枚)4.5 中指長(cm)3.2 全長(cm)13.0 手のひらまわり(cm)18.5 TGK品番404-23-74-92 トラスコ品番409-2163 質量(g)90 入数(双)10 機能通気性 RoHS指令(10物質対応)対応 指タイプ指なし
1パック(10双)
2,198 税込2,418
当日出荷

発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 縫い合せのない13ゲージシームレス編みで、手にフィットし作業性に優れています。 長繊維を採用し、ホコリや糸くずの発生を抑えます。 包装資材を削減した、環境にやさしい業務用パックです。
用途機械工業、精密機械工業、自動車関連業、電気電子部品製造業、清掃・サービス業、検品・梱包作業。 材質(手袋)ナイロン、ポリエステル、その他/(すべり止め)ポリウレタン 入数(双)10 機能通気性 コーティング手の平コート ゲージ数13 クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10双)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン製手のひらスベリ止め手袋ロングタイプ。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までぴったりフィットし、こまかい作業に適しています。手のひらにウレタン樹脂をコーティングし、スベリ止め効果に優れています。パームフィット手袋より裾部分が3cmロングタイプで手首の露出を防ぎます。通気性に優れ蒸れにくく快適です。ほつれ防止のオーバーロック加工により、洗濯による繰り返し使用が可能で経済的です。
用途製造業、運送業、農業等の組立て。 加工、精密、検品作業に。 自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)。 ホワイト 入数(双)10 機能通気性 コーティング手の平コート 材質(繊維部)ナイロン・ポリウレタン・その他 材質(樹脂部)ポリウレタン
1パック(10双)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショーワグローブフィット手袋 ロング
ナイロン製シームレス編手袋ロングタイプ。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までぴったりフィットし、こまかい作業に適しています。通気性に優れ蒸れにくく快適です。ほつれ防止のオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能で経済的です。下ばき用としても使用できます。フィット手袋より5cm長いロングタイプで、手首の露出を防ぎます。
用途食品加工業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業など 材質ナイロン ホワイト 質量(g)220 入数(双)10 機能通気性 全長(cm)23.5 質量(g/枚)10.5
1パック(10双)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショーワグローブケミスターフィンガー
エコ商品
高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業] 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング指先 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。 低発塵性繊維を使用しているため、手袋からのケバ立ちや発塵が少ない。 耐水性、耐候性が高いため、洗濯による繰返し使用が可能です。 薄いシームレス編み手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、作業性が良好です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
1双ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こぶしまでのコーティングで、水や油、土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。 ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。 手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 4。作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途農業 、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業 、機械工業 、自動車関連業 、土木・建築業 、石油・化学工業 、園芸・造園業。 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングフルコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
1双
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)