3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ操作OK/ソフトなグリップ感、薄さを実現/洗濯OK/従来品とは違う軽量感・フィット感/むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材/振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用/ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい/ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単/カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能
用途振動を伴う作業に 材質【手の平】合成皮革/【甲】ポリエステル サイズL 入数(双)1 機能スマホ操作OK/軽量感/通気性/透湿性/振動吸収/伸縮
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

ハートフルジャパン振動軽減手袋
刈払機やチェーンソーなどの振動を伴う作業に。特徴:振動軽減、人口皮革、通気性、選択可能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。 入数(双)1 機能振動軽減、通気性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MECHANIX WEARレザー M-Pact
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。 厚さ(mm)0.8 質量(g)180 規格EN388(2016) 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0764
1双
6,198 税込6,818
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)