8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ操作OK/ソフトなグリップ感、薄さを実現/洗濯OK/従来品とは違う軽量感・フィット感/むれにくい:通気性・透湿性に優れたメッシュ素材/振動吸収:指・手の平部分に振動吸収素材、特殊合成ゴム使用/ピッタリフィット:作業者の手首にピッタリフィットする伸縮ソフト素材使用。肌触りが良く、手首も傷めにくい/ソフトなグリップ:指・手の平部分に合成皮革を使用。長時間の作業でも疲れにくく、スマホなどの操作も簡単/カラビナ装着可能:リング付きでカラビナなどに装着可能
用途振動を伴う作業に 材質【手の平】合成皮革/【甲】ポリエステル サイズL 入数(双)1 機能スマホ操作OK/軽量感/通気性/透湿性/振動吸収/伸縮
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

振動を吸収する特殊ゴムTPEを使用し、衝撃を吸収します。
用途振動工具取扱いなどに。 トラスコ品番137-5669 材質ポリエステル 厚さ(mm)2.2 サイズM 入数(双)1 機能衝撃吸収、耐摩耗性、弾力性、通気性 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.7 材質(すべり止め)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)22 色(手首部)レッド
1双
969 税込1,066
当日出荷

ハートフルジャパン振動軽減手袋
刈払機やチェーンソーなどの振動を伴う作業に。特徴:振動軽減、人口皮革、通気性、選択可能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。 入数(双)1 機能振動軽減、通気性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手袋に縫い込まれたクッション材が振動を低減します。 手の甲部分が通気性の良いメッシュ素材なので蒸れにくくなっています。
用途エンジン式刈払機やチェンソーなど振動を伴う作業での振動の低減に 機能通気性・透湿性 サイズL 入数(双)1 質量(g)54 材質【手のひら】ナイロン+ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル 材質(クッション)EVA ブラウン
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

MECHANIX WEAR防振手袋M-Pact
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。 厚さ(mm)0.8 ブラック/イエロー 質量(g)140 入数(双)1 機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応 袖口仕様マジック
1双
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry 厚さ(mm)0.8 シリーズM-PACT 入数(双)1 機能耐久性、通気性、耐衝撃
1双(1双)
4,100 税込4,510
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特許を取得したImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)140 規格EN388(2016)、EN13594 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0766 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MECHANIX WEARレザー M-Pact
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。 厚さ(mm)0.8 質量(g)180 規格EN388(2016) 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性1 2018年トラスコ掲載ページ6 0764
1双
6,198 税込6,818
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)