内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」
W構造で圧倒的な保温力&フィット感!!
手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
機能防寒・保温
材質天然ゴム・アクリル
色オレンジ
入数(双)1
寒い日も、内側のフリースで暖かい!
やわらかく手になじみ、動かしやすい!
手首マジック付き!
用途冬の現場仕事に。雪かきや寒い日の屋外作業に。冬のアウトドアやレジャーに
材質手のひら:ポリウレタン
色グレー×ブラック
材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)1
機能防寒
革より柔らかい新素材です。裏地はフリース生地を使用、保温性が優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。
用途内装、建築土木、重機運転に、配線工事、配管工事に、運送、荷役に
入数(双)1
機能防寒・保温
袖口仕様手首マジックタイプ
こんなお得な商品も!
手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。
機能防寒・吸汗速乾・伸縮性
色ブラック
材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース
厚さ(mm)10
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
冬の作業の強い味方
防寒手袋
軽量保湿素材サーモライト(R)ファブリック使用で暖かい
通気性がよく、ムレにくく摩耗に強い
材質・原手:ナイロン、ポリエステル(サーモライト) ・すべり止め:ポリマーポリウレタン
色オレンジ/ブラック
入数(双)1
機能防寒性
13ゲージのポリエステルパイル編みの新加工・新感覚手袋です。天然ゴムのWコーティング加工で抜群のグリップ力。背抜きタイプで通気性が良くパイル編みの為夏は吸水性に優れ、冬は保温性が高く暖かい手袋です。
用途運送業・建設業・農作業・DIYなど
入数(双)1
機能グリップ力・通気性・吸収性・保温性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
冬でも暖かい防寒タイプ。
柔軟性、伸縮性、撥水性の高いSBRを採用。
高い防風効果。
耐寒性の高いシリコングリップ。
タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
着用中のズレを軽減するファスナータイプ
用途防寒対策、冬場の作業、除雪作業、冬場のジョギング、ツーリング、通勤通学等
材質ポリエステル・SBR
入数(双)1
機能防風・防寒手袋・裏起毛、スマホ対応
材質(すべり止め)シリコン
色(すべり止め)クリア
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
ふわふわ・ぽかぽか暖かな裏起毛軍手です。作業に最適なスベリ止め付です。
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!スベリ止め付で便利です。
サイズフリー
材質手袋:ポリエステル・綿・その他、スベリ止め部:塩化ビニール
入数(双)5
機能防寒
ゲージ数7
Pパターン採用の冬用グローブ。手袋の中にフリース素材のインナーが入っており、やわらかくしっとりと、手を暖めます。冬用とは思えないピッタリとした装着感と保温性で、作業をしっかりサポートします。
機能防寒・保温
材質(裏)ポリウレタン
材質(表)ポリエステル
材質(インナー)フリース
マイナス30度環境にも対応する3/4面ニトリルコート、グリップ性も抜群です!。アクリル100%裏地にポリアマイドの2層構造表面。3/4面ニトリルゴムコーティングを施し高いグリップ効果。アクリル裏起毛地とポリアマイドの二層でしっかり保温。手首部ゴムでフィットし手袋内部への外気流入をシャットダウン!。手袋内を温かく保ち寒冷地や冬冷凍環境、冬場の作業に最適です。
機能防寒・保温
色ブラック
入数(双)1
材質【繊維部】ポリアマイド、【裏地】アクリル起毛、【コート部】ニトリルゴム
仕様冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温、すべり止め、洗える(30度×5回)
中指長(cm)8.5
ゲージ13ゲージ
視認性の高いカラーと反射材で夜間作業にも対応
シンサレート入り高性能透湿グローブ
材質ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート
入数(双)1
PVCコーティングにより、極寒の環境下でさえ優れたグリップ力と柔軟性を発揮します。柔軟なナイロン製の外側は、切創など機械的リスクから保護し、手の形状になじむため、細かな指先の動きを可能にします。やわらかい断熱アクリル製の内側により、快適な装着感と保温性能があります。保温性・指先感覚性・柔軟性を組み合わせることで、使用者は寒さを除くすべてを感じられるようになります。指先感覚性はEN420テストで最高スコアを獲得しました。手を温かい状態に保ち、凍傷防止に役立ちます。
用途建設。冬期屋外使用。低温保管。食品加工。林業。機械設備。インフラ整備。
材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVC
色ブラック
規格防寒規格EN511:12X
機能柔軟性、防寒
全長(cm)25.0~28.5
滑り止め効果PVC
EN規格(ISO 374-1:2016規格)2231B
こんなお得な商品も!
耐油手袋 防寒 中厚手
モノタロウ
¥519
税込¥571
裏起毛タイプ、確かな安全性と暖かさ。
手に抜群にフィットする装着感で作業性に優れ、さまざまな作業にオールラウンドに対応します。
コストパフォーマンスに優れ、非常にリーズナブルな防寒手袋です。
材質ポリ塩化ビニール、アクリルボアー加工布
厚さ(mm)10
色ブルー・ブラック
質量(g)150
入数(双)1
機能防寒
全長(cm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
冬の作業の強い味方
防寒手袋
中は裏起毛で指先まで暖かい
グリップ力抜群
サイズフリー
全長(cm)25.4
材質・原手:ポリエステル、ナイロン ・インナー:ポリエステル ・すべり止め:天然ゴム
色ブラック/パープル
質量(g)150
入数(双)1
機能防寒性
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)24.4
手の平幅(cm)12.2
1双
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
冬でも暖かい防寒タイプ。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
手首まで暖かい袖長タイプ。
オールコーティング手袋等のインナーにも使用可能。
10ゲージ薄手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、コーティング手袋の下履き等
材質綿・アクリル
色オレンジ
サイズフリー
質量(g)40
入数(双)1
機能防寒・裏起毛
全長(cm)26
中指長(cm)8
手の平幅(cm)9
ゲージ数10ゲージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥189
税込¥208
当日出荷
1袋(10双)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
厳しい冬の条件下での保護と快適さを提供するために設計された高性能な手袋です。防水性・保温性・耐久性・防風性・断熱性が備わったグローブ。防水インナー内臓。
材質本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)、手の平:合成皮革
色ブラック
入数(双)1
機能防水性・保温性・耐久性・防風性・断熱性
関連キーワード