こんなお得な商品も!
手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
手の平・・・振動軽減パッド付
高耐久人工皮革で摩擦に強い
甲側ナックルガード付
カラビナ装着にも便利
材質手の平:人工皮革・振動軽減パッド/手の甲:ポリエステル
入数(双)1
機能防振
振動工具などの作業時による振動から手を守る!!
サイズフリー
全長(cm)24
トラスコ品番855-5293
材質手の平/牛吟皮1.2mm厚・振動吸収材手の甲/人口皮革
入数(双)1
機能防振
中指長(cm)7.5
手の平幅(cm)11.5
1双
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
振動をともなうハードな仕事から衝撃をやわらげ身体を守ります。
わん曲した立体縫製のため、グリップがしやすく手の疲れを軽減します。
用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)・林業(チェンソー・刈払機など)や農業・土木建設業・製造業などの事業場で、工具・機械等から作業者の手に伝わる振動を軽減するための手袋です。
材質(アウター)本体:国産牛表革+袖:牛床革、(インナー)衝撃吸収特殊発泡ゴム+竹炭繊維(汗臭吸収作用有)
色ブラック+グレー
規格ISO10819、JIS T8114
入数(双)1
機能防振
RoHS指令(10物質対応)対応
工具の振動、手の挟み込み、衝撃から手を守る・振動を吸収する特殊ゴム使用
サイズL
全長(cm)25
材質TPE、ポリエステル
入数(双)1
機能防振
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)22
1双
¥799
税込¥879
当日出荷
手のひら側の素材は本革と耐火性のCarbonX(R)のレイヤー、手の甲側はCarbonX(R)ストレッチニットが三層のレイヤーになっています。手の甲部分がアコーディオン状になっており、耐衝撃性に優れています。レーシングウェアの規格であるSFI 3.3/10を満たしています。
用途車の整備など。
機能耐火性・耐衝撃性
色ブラック
入数(双)1
材質本革・CarbonX(R)
厚さ(mm)1.6
質量(g)180
規格EN388(2016)/EN407(4233XX)
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
振動軽減チェーンソー用保護グローブ。10層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから手を保護。マイクロファイバーパッドで振動軽減。フリース素材で防寒機能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。
サイズフリー
入数(双)1
機能振動軽減、防寒
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
手のひらと指部に特殊吸振材を使用しています。手首部にはサポートパッドが入った優れたグローブです。フリーサイズ。
サイズフリー
入数(双)1
機能防振
1双
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし
入数(双)1
機能防振・耐衝撃
この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ
耐切創性EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振・耐切創
材質(甲)アラミド繊維
材質(掌側)人工皮革
こんなお得な商品も!
手袋 振動軽減
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。
用途林材業用グローブ
材質(甲)ポリエステル
耐切創性EUカットレベル5(手の平部分)
色ネイビー/グレー
入数(双)1
機能防振
材質(掌側)人工皮革
関連キーワード