4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。 打ち損じ負荷軽減に最適! 抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

編み手袋に新動効果軽減のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋です。 革素材の防振手袋と比較して、やわらかい使い心地です。 手の甲部にもクッションゴムシート加工が施された安全性の高い手袋です。 すべり止め付なので運搬作業も併用できます。
用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業など 振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など サイズフリー ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム 全長(cm)25.5 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12.3 トラスコ品番308-5911 材質・原手:綿、ナイロン ・振動軽減材:合成ゴム 質量(g)176 タイプフルコート 入数(双)1 機能振動軽減 手のひらまわり(cm)24.6
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし 入数(双)1 機能防振・耐衝撃
1双
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひら側の素材は本革と耐火性のCarbonX(R)のレイヤー、手の甲側はCarbonX(R)ストレッチニットが三層のレイヤーになっています。手の甲部分がアコーディオン状になっており、耐衝撃性に優れています。レーシングウェアの規格であるSFI 3.3/10を満たしています。
用途車の整備など。 機能耐火性・耐衝撃性 ブラック 入数(双)1 材質本革・CarbonX(R) 厚さ(mm)1.6 質量(g)180 規格EN388(2016)/EN407(4233XX) 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2
1双
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)