6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアルな素手感覚の薄手タイプで、インナーにも最適です。
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。食品加工。 トラスコ品番758-6213 厚さ(mm)0.6 材質(裏)綿 材質(表)スペクトラ糸、ポリエステル、ガラス繊維、金属線 材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
1双
679 税込747
当日出荷

耐切創手袋 NEOカットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナー
エコ商品
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。 厚さ(mm)約1.0 コーティング無し 材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。 強靭ながらインナーにも最適な薄手タイプ。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など 厚さ(mm)1 混率(%)スペクトラ(R)繊維45、ガラス繊維35、ポリウレタン20 材質(繊維部)スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
1双
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

13ゲージ編みでフィット感に優れます。 薄手のため下履きとしても最適です。
用途機械、自動車などの部品組み立て薄型金属板・ステンレス板運搬、加工各種鋭利な刃物の取り扱い時 材質ツヌーガ(高強度ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル グレー 規格ISO13997-TDM 入数(双)1 機能高耐切創、耐光性、耐水性、低発塵性 材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ゲージ数13 耐切創性D
1双
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等 材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性 コーティング手のひらコート 材質(掌側)牛表革 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681 アンセル 動画あり
-25℃までの低温環境向けの防水防寒手袋で指先感覚性に優れています。PVCフォームコーティングが施された外側のナイロン生地は、極寒の環境下でもグリップ力と柔軟性を発揮すると同時に、液体の浸入を防ぎ切創など機械的リスクを防止します。やわらかい断熱アクリル製の内側は、快適な装着感を提供しながら保温性能を発揮し凍傷防止に役立ちます。RIPEL技術により、完全な防水手袋を実現し手を乾いた温かい状態に維持します。小さな物をうまく扱える薄手設計です。過酷な環境でも十分に手を保護します。
用途低温環境下の作業。物流・倉庫。食品加工。石油・ガスの加工および精製。掘削/抽出。インフラ整備。 材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVCコーティング ブルー 規格EN511:221 機能防水防寒 全長(cm)25.0~28.5
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)