化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
不純物が少なく、イオンコンタミネーションが発生しにくい手袋です。
帯電防止効果があります。
ロングタイプなので袖口からの異物混入を防止します。
用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業
全長(cm)29
材質ニトリルゴム
色ホワイト
厚さ(mm)約0.1
機能帯電防止
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
ニトリル手袋でアメリカFDA・ヨーロッパCE認証製品です。突刺強度、耐油性、耐薬品、耐静電性に優れています。
用途食品加工業。電気電子部品製造業。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.07
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合品
機能耐油・耐薬品・耐突刺・耐静電性
全長(cm)24
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)16
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
操作性と快適性に優れたニトリルグローブ
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)中指先/0.08、手の平/0.05、袖/0.04
入数(枚)250
規格食品衛生法適合、AQL1.5クリア、RoHS指令(10物質)(2015年6月)/REACH規定(2022.6.10)に準拠、化学防護手袋 T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)安全性基準に準拠/適合
機能ラテックスフリー、静電気拡散性、左右兼用
全長(cm)24.2
粉有無パウダーフリー
エンボス加工指先エンボス加工
イオンコンタミネーション(イオン性不純物)の少ない手袋です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
帯電防止効果があります。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
クラス100でパッキングしたクリーンルーム対応品です。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
用途クリーンルーム用、食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、石油・化学工業
仕様クリーンパック仕様
厚さ(mm)0.1
機能帯電防止・耐油
引張強度(MPa)25.1
表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)1000
表面抵抗値(Ω)1×1010/□≦
左右区別左右兼用
関連キーワード